Page 72 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 72
Chiavi a cricchetto da 3/8” - accessori
Impugnatura a T scorrevole 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Codice Lunghezza
C3746703 165 mm
Leva con snodo 3/8”
DIN 3122/ISO 3315, con impugnatura in materiale bicomponente.
Adattatori con attacco 3/8”
Prezzo unitario €
11,99
Codice
C3746702
Lunghezza
253,5 mm
Prezzo unitario €
34,24
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
7754 Impugnatura scorrevole a T 3/8” SD
7758 Leva a snodo 3/8” SD
Leva a snodo 3/8”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120
Codice Lunghezza
C1251438 250 mm
7757 Prolunga con manico 3/8” SD
Codice
C4972215
C4972216
Dimensioni Adattatore
3/8F x 1/4M
3/8F x 1/2M
Prezzo unitario €
4,03
3,86
Riduttore 3/8”-1/4” 320
Impugnatura a T scorrevole 3/8” SD Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Testa scorrevole 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Codice
C1251435
Prezzo unitario €
13,75
Prezzo unitario €
23,52
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Impugnatura scorrevole a T con attacco da 3/8”
Codice Lunghezza totale
C1450399 28,5 mm
Convertitore 3/8” - 1/2” 3019
Prezzo unitario €
6,11
1
Impugnatura per portabussole 3/8”
Attacco quadro femmina 3/8” integrato nell’impugnatura per un utilizzo come prolunga o con un’impugnatura a T scorrevole
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Codice
C2716450
Prezzo Lunghezza totale unitario €
210 mm 10,50
Codice Lunghezza
C1251437 150 mm
Girabecchino con attacco 3/8”
Prezzo unitario €
11,80
Manico incernierato con attacco 3/8”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972213 16,75
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Codice Lunghezza totale
C1450398 35 mm
Prezzo unitario €
6,11
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Codice
C4972214
Prezzo unitario €
10,44
58
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26666
40704
8504
10761
26667
8505
8506
10760
6410
6411
26668