Page 737 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 737

Fresa per asole e frese a codolo
Fresa frontale lunghezza standard 2 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527L S812
Per la massima produttività nella realizzazione di sedi per chiavette e scanalature nella maggior parte dei materiali. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura e all’ossidazione. Il bordino piatto lungo la superficie cilindrica aumenta la stabilità durante la lavorazione. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Realizzata secondo standard DIN 6527L.
Codice
C3608468
C3608469
C3608470
C3608471
C3608472
C3608473
C3608474
C3608475
C3608476
C3608460
C3608461
Diametro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Lunghezza totale
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
Fresa frontale lunghezza standard 3 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527L S813
Per la massima produttività nella realizzazione di sedi per chiavette, scanalature
e profili nella maggior parte dei materiali. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura e all’ossidazione. Il bordino piatto lungo la superficie cilindrica aumenta la stabilità durante la lavorazione. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Realizzata secondo standard DIN 6527L.
Codice
C3608502
C3608503
C3608504
C3608505
C3608506
C3608507
C3608508
C3608509
C3608510
C3608494
C3608495
Diametro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
7,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
Lunghezza totale
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
72 mm
72 mm
83 mm
Diametro del gambo
Prezzo unitario €
29,95
33,25
32,60
36,60
33,25
33,25
49,90
46,55
66,50
61,50
84,80
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Fresa frontale lunghezza standard 4 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527L S814
Per un’elevata produttività nella esecuzione di profili a gradino, oltre che per
le operazioni di finitura. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura
e all’ossidazione. Con spoglia radiale. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Realizzata secondo standard DIN 6527L.
Codice
C3608534
C3608535
C3608536
C3608537
C3608538
C3608528
C3608529
Diametro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
Numero di Flauti
4
4
4
4
4
4
4
Lunghezza totale
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
63 mm
72 mm
83 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prezzo 4 unitario €
32,90
35,85
36,60
36,60
51,20
67,70
93,30
Taglio e perforazione
723
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8099 8095 8094


































































































   735   736   737   738   739