Page 736 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 736

Fresa per asole e frese a codolo
Fresa frontale corta 2 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527K S802
Per la massima produttività nella realizzazione di sedi per chiavette e scanalature nella maggior parte dei materiali. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura e all’ossidazione. Il bordino piatto lungo la superficie cilindrica aumenta
la stabilità durante la lavorazione. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Costruita secondo standard DIN 6,527K.
Codice
C3608131
C3608132
C3608134
C3608135
C3608137
C3608139
C3608141
C3608143
C3608144
C3608117
C3608119
Diametro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Lunghezza totale
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
28,75
31,95
31,30
35,15
31,95
31,95
47,90
44,70
63,90
59,10
81,40
Fresa frontale corta 3 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527K S803
Per la massima produttività nella realizzazione di sedi per chiavette, scanalature e profili nella maggior parte dei materiali. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura e all’ossidazione. Il bordino piatto lungo la superficie cilindrica aumenta
la stabilità durante la lavorazione. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Costruita secondo standard DIN 6527K.
Codice
C3608193
C3608194
C3608196
C3608197
C3608199
C3608401
C3608403
C3608405
C3608406
C3608179
C3608181
Diametro (mm)
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
Lunghezza totale
50 mm
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
73 mm
Diametro del gambo
Prezzo unitario €
29,35
32,60
31,95
35,85
32,60
32,60
48,90
45,60
65,20
60,30
83,10
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Fresa frontale corta 4 taglienti multiapplicazione a gambo piatto Alnova carburo DIN 6527K S804
4
Per un’elevata produttività nella esecuzione di profili a gradino, oltre che per le operazioni di finitura. Il rivestimento in AlCrN aumenta la resistenza all’usura e all’ossidazione. Con spoglia radiale. Il rinforzo lungo l’intera lunghezza del tagliente aumenta sensibilmente la robustezza, riducendo il rischio di scheggiatura, garantendo quindi una maggior durata dell’utensile. Costruita secondo standard DIN 6527K.
Lunghezza di taglio o di lavoro
5,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
Prezzo unitario €
32,25
35,15
35,85
35,85
50,20
66,30
91,40
Codice
C3608444
C3608445
C3608446
C3608447
C3608448
C3608438
C3608439
Diametro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
Numero di Flauti
4
4
4
4
4
4
4
Lunghezza totale
50 mm
54 mm
54 mm
54 mm
58 mm
66 mm
73 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
722
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8098 8093 8092


































































































   734   735   736   737   738