Page 738 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 738
Frese a elevate prestazioni Walter Titex
FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE
Walter Prototyp Proto·maxTMST
Frese ad alte prestazioni in metallo duro integrale per la lavorazione dell’acciaio.
L’UTENSILE
– Fresa in metallo duro integrale ad alte prestazioni ottimizzata espressamente per la lavorazione degli acciai
– Con o senza raggio al vertice
– Campo diametri da 2 a 20 mm e da R = 0,2 a 4 mm
– Angolo elica = 45° e 50°
– Diametro di nocciolo rinforzato
– 3 e 4 taglienti
– Con colletto rastremato (d2) e tagliente posteriore
– Rivestimento TAZ
– Codolo secondo DIN 6535 HA
– Programma integrativo:
Codolo secondo DIN 6535 HB, con tolleranza da h5 e con interfaccia ConeFitTM
L’APPLICAZIONE
– Applicazione principale materiali ISO P
– Applicazione secondaria materiali ISO M
– Per sgrossatura e finitura
– Per applicazioni che richiedano elevati volumi di
materiale asportato
– Scanalature dal pieno da 2 x D (z = 3) e C
1,5 x D (z = 4) C
– Fresatura di tasche, lavorazione a tuffo Rivestimento TAZ inclinata e fresatura di profili
– Per l’impiego nell’industria meccanica generale, nell’industria automobilistica e nella costruzione di stampi
Codolo ora anche secondo DIN 6535 HB, con tolleranza da h5
Codolo con speciale trattamento termico per un migliore serraggio > diametro 10 mm
Tagliente posteriore
Angolo elica 45° per bassi sforzi di taglio
Microgeometria ottimizzata per un tagliente stabile
3 taglienti
Proto·maxTM ST – Fresa ad alte prestazioni
H4033217 metrico
H4036217 metrico con raggio di protezione
I VANTAGGI PER VOI
– Fino al 50% in più di massimo volume di materiale asportato rispetto ai convenzionali utensili a 3 e a 4 taglienti
– Elevato avanzamento, fino a 2 x D negli acciai C
– Ripartizione irregolare, per una ridotta sollecitazione del mandrino
– Bassi sforzi di taglio ed evacuazione del truciolo ottimale, grazie
all’ampio angolo elica
– Utilizzabile nella lavorazione a secco e ad umido
– Maggiore vita utensile, grazie al nuovissimo rivestimento TAZ
– Tagliente posteriore, per ridurre le zone di passaggio nella
lavorazione finale laterale del pezzo
– Elevata sicurezza di processo, grazie al nocciolo stabile ed alla
microgeometria ottimizzata
4
724
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione