Page 735 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 735
Fresa per asole e frese a codolo
Fresa cilindrica frontale lunghezza standard multitagliente a gambo piatto Ticn HSCO-XP DIN 844K C246
Per un’elevata produttività nella esecuzione di profili a gradino, oltre che per le operazioni di finitura nella maggior parte dei materiali. Realizzata in acciaio super-rapido sinterizzato al cobalto, con rivestimento in carbonitruro di titanio per un’eccellente resistenza all’usura e una vita dell’utensile prolungata. Resistenza dei taglienti e rigidità superiori, per una migliore finitura superficiale e durata delle scanalature. Rivestimento in carbonitruro di titanio, per una vita utensile più lunga e velocità di taglio superiori. Costruita secondo standard DIN 844K.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C1230064
C1230069
C1230072
C1230073
C1230074
C1230075
C1230076
C1230056
C1230058
C1230060
C1230061
C1230062
C1230063
C1230065
C1230066
C1230067
Diametro (mm)
2,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
7,00 mm
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Numero di Flauti
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
Lunghezza totale
51 mm
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
Prezzo unitario €
37,55
35,45
35,55
35,10
35,40
46,55
41,85
45,90
54,10
67,80
80,50
81,20
92,20
108,00
140,00
168,00
Fresa cilindrica frontale Hra con cardatura multitagliente a gambo piatto Super-G HSCO-XP DIN 844K C428
Per la fresatura ad elevata produttività di profili a gradino, quando è necessaria una rimozione rapida del materiale. Realizzata in acciaio super-rapido sinterizzato al cobalto, con rivestimento in carbonitruro di titanio
per un’eccellente resistenza all’usura e una vita dell’utensile prolungata. Geometria di taglio HRA. Rivestimento AlCrona, per una vita utensile più lunga e velocità di lavorazione superiori. Costruita secondo standard DIN 844K.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Codice
C1231322
C1231323
C1231324
C1231325
C1231306
C1231307
C1231308
C1231309
C1231310
C1231312
C1231313
C1231314
C1231315
C1231316
C1231317
C1231318
C1231319
Diametro (mm)
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
28,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
53,00 mm
Numero di Flauti
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
Lunghezza totale
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
79 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
104 mm
121 mm
121 mm
121 mm
133 mm
Diametro del gambo
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
Prezzo unitario €
45,20
59,50
53,40
64,90
58,60
76,60
69,10
92,20
86,50
104,00
118,00 4 137,00
165,00
214,00
259,00
268,00
313,00
Taglio e perforazione
721
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8097 8096