Page 739 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 739
Frese a elevate prestazioni Walter Titex
FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE
Walter Prototyp Proto·maxTMST
Frese ad alte prestazioni in metallo duro integrale per la lavorazione dell’acciaio.
Rivestimento TAZ
Angolo elica 50°, per la migliore evacuazione del truciolo
Tagliente posteriore
Codolo con speciale tratta- mento termico per un migliore serraggio > diametro 10 mm
Ripartizione irregolare dei taglienti α < β
Inserto sagomato
Materiale da lavorare: Resistenza:
Utensile:
Parametri di taglio
X33CrS16 (1.2085) 1000 N/mm2 Proto·maxTMST H4034217-16
Utensile tradizionale Proto·maxTM ST
Diametro 16 mm 16 mm
z44
ae 16 mm
ap 13 mm
vc 160 m/min
n 3180 giri/min
fz 0,08 mm
16 mm
22 mm
160 m/min
3180 giri/min
0,08 mm
vf 1018 mm/min
Volume di materiale asportato Q [cm3/min]
1018 mm/min
+70%
Utensile tradizionale ap = 13 mm
Proto·maxTM ST ap = 22 mm
0 5 10 15 20 25
Il risultato:
Sicurezza di processo e produttività elevate, grazie alla minore usura ed al maggiore volume asportato per unità di tempo.
Microgeometria ottimizzata per un tagliente stabile
4 taglienti con ripartizione irregolare
Proto·maxTM ST – Fresa ad alte prestazioni
Microgeometria ottimizzata espressamente per materiali ISO P
Rivestimento TAZ
H4034217 metrico
H4038217 metrico con raggio al vertice
4
4 taglienti con ripartizione irregolare
Proto·maxTM ST con interfaccia ConeFitTM
Interfaccia ConeFitTM
H4E34217 metrico
H4E38217 metrico con raggio al vertice
725
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione