Page 734 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 734
Fresa per asole e frese a codolo
Fresa frontale per trapano lunghezza standard a 2 taglienti a gambo piatto HSCO-XP DIN 844 K C123
Per fresare sedi di chiavette e scanalature nella maggior parte dei materiali. Realizzata in acciaio super-rapido sinterizzato al cobalto, per una maggiore resistenza all’usura e una vita dell’utensile prolungata. Resistenza dei taglienti e rigidità superiori, per una migliore finitura superficiale e durata delle scanalature. Costruita secondo standard DIN 844K.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C1229543
C1229548
C1229550
C1229552
C1229553
C1229554
C1229529
C1229531
C1229532
C1229533
C1229535
C1229536
C1229539
C1229541
C1229545
Diametro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Lunghezza totale
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Prezzo unitario €
21,20
21,20
21,00
21,15
29,85
26,80
29,35
34,70
46,25
43,40
52,10
59,00
68,90
116,00
145,00
Prezzo unitario €
23,65
23,70
23,40
23,65
33,30
29,90
36,30
32,75
38,70
51,60
48,40
58,00
65,90
76,90
129,00
161,00
Prezzo unitario €
31,75
31,85
31,50
31,70
41,80
37,50
41,15
48,55
64,80
60,80
72,80
82,70
96,40
151,00
188,00
FRESA CILINDRICA FRONTALE LUNGHEZZA STANDARD MULTITAGLIENTE GAMBO PIATTO HSCO-XP DIN 844 K C247
Per lavorare profili a gradino, oltre che per le operazioni di finitura nella maggior parte dei materiali. Realizzata in acciaio super-rapido sinterizzato al cobalto, per una maggiore resistenza all’usura e una vita dell’utensile prolungata. Resistenza dei taglienti e rigidità superiori, per una migliore finitura superficiale e durata delle scanalature. Costruita secondo standard DIN 844K.
Codice
C1230092
C1230096
C1230098
C1230100
C1230102
C1230104
C1230106
C1230078
C1230080
C1230081
C1230082
C1230084
C1230085
C1230088
C1230090
C1230094
Diametro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Numero di Flauti
4
4
4
4
4
4
4
5
6
Lunghezza totale
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Fresa frontale per trapano lunghezza standard a 2 taglienti a gambo piatto Ticn HSCO-XP DIN 844K C139
Per una fresatura ad alta produttività di sedi per chiavette e scanalature nella maggior parte dei materiali. Realizzata in acciaio super-rapido sinterizzato al cobalto, con rivestimento in carbonitruro di titanio per un’eccellente resistenza all’usura e una vita dell’utensile prolungata. Resistenza dei taglienti e rigidità superiori, per una migliore finitura superficiale e durata delle scanalature. Rivestimento in carbonitruro di titanio, per una vita utensile più lunga e velocità di taglio superiori. Costruita secondo standard DIN 844K.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
4
Codice
C1229750
C1229753
C1229755
C1229757
C1229758
C1229759
C1229737
C1229739
C1229740
C1229741
C1229743
C1229744
C1229747
C1229749
C1229752
Diametro (mm)
3,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
8,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
Lunghezza totale
52 mm
55 mm
57 mm
57 mm
66 mm
69 mm
72 mm
83 mm
83 mm
83 mm
92 mm
92 mm
104 mm
121 mm
121 mm
720
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8091 11684
8090