Page 730 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 730
Punte a gradino
Trapani a gradino - 4M - 10 dimensioni di foratura (4-22 mm) Incre- menti di 2 mm
Trapani a gradino - 21M - 8 dimensioni di foratura (20-34 mm)
Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo. Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera. Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Prezzo Codice unitario €
C4189471 35,51
Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo. Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera. Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo. Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera. Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Codice
C4189474
Prezzo unitario €
56,91
Trapani a gradino - 5M - 13 dimensioni di foratura (5-35 mm) Incre- menti di 2-3 mm
Frese a gradini HSS, rettificata CBN, scanalatura spiralata, con af- filatura a croce per viti metriche per cavi
Codice
C4189472
Trapani a gradino - PG29M
4
Prezzo unitario €
56,03
La scanalatura dei trucioli a forma di spirale rettificata in profondità garantisce una silenziosità assoluta e una elevata resa di taglio. Particolarmente i trucioli che non tendono a frantumarsi, in una punta a spirale vengono trasportati perfettamente uscita. Ciò evita la formazione di taglienti di riporto e saldature a freddo sulle lame. Il cono facilita il ritiro in lamiere perforate. Ideale con acciaio, getto, metalli non ferrosi e leggeri.
10 dimensioni di foratura (5, 7,5, 10, 12,5, 15,2, 18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3 mm) Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo.
Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera.
Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Codice
C6026007
C6026006
C6026005
C6026004
Numero/ Fase Grandezza (s)
Size 14 9
Size 15 9
Size 16 11
Size 17 11
Diametro minimo di lavoro
5,3 mm
6,5 mm
5,3 mm
6,5 mm
Diametro massimo
30,5 mm
32,5 mm
38,5 mm
40,5 mm
Prezzo unitario €
67,01
68,09
80,51
81,27
Prezzo Codice unitario €
C4189473 52,79
716
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
9226
9225
9223
39496
9229