Page 728 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 728

Svasature
Svasatore DIN 335 forma D 90° HSS
Cono e sbavatura svasatori a 3 taglienti e codolo cono Morse fatta da pesanti lavoro rapido acciai sono per acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e metalli leggeri. Perché i flauti base CBN-profondo, i bordi sono estremamente taglienti.Ideale per il grat e chiacchiere senza sbavatura e lavelli.
Codice
C6026009
C3941781
C6026010
C3941782
C6026011
C3941783
C6026012
C6026013
C6026014
C3941784
C6026015
C6026016
C3941785
C3941786
C3941787
C6026017
Numero di morse
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
Diametro del foro
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
31 mm
34 mm
37 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm
Diametro minimo di lavoro
Lunghezza totale
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
140 mm
150 mm
180 mm
190 mm
Prezzo unitario €
28,58
32,00
36,95
36,95
37,76
37,76
38,79
38,79
40,28
41,49
44,51
47,84
60,84
84,96
157,50
288,41
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
3,8 mm
4 mm
4,2 mm
4,2 mm
4,5 mm
4,8 mm
10 mm
14 mm
16 mm
22 mm
Svasatore-Bits corta 90° HSS
Il cono di bit sbavatura svasatori a 3 taglienti in acciaio ad alta velocità pesante è ideale privo di bava e sbavatura di chiacchiere e affonda. Adatto per acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e metalli leggeri. Risultati migliori a velocità di taglio basso. Cambio rapido utensile grazie al codolo della punta esagonale.
Codice
C6026702
C6026704
C6026706
C6026708
C6026710
C6026712
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Lunghezza totale
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Dimensione Hex
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Prezzo unitario €
10,53
10,53
11,16
12,11
14,00
18,27
Svasatore-Bits corta 90° HSS-TiN
4
Il bit cono e sbavatura svasatori a 3 taglienti in acciaio ad alta velocità pesante e rivestimento di nitruro di titanio con una maggiore durezza superficiale di circa 2.300 HV è ideale per Ridge e chiacchiere gratis sbavatura e affonda. Adatto per acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e metalli leggeri. Risultati migliori a velocità di taglio basso. Cambio rapido utensile grazie al codolo della punta esagonale.
Codice
C6026703
C6026705
C6026707
C6026709
C6026711
C6026713
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
Lunghezza totale
31 mm
31 mm
34 mm
35 mm
40 mm
41 mm
Dimensione Hex
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Prezzo unitario €
16,02
16,02
16,92
18,41
21,29
28,58
714
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
39857 39852 39848


































































































   726   727   728   729   730