Page 729 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 729
Punte a gradino
Punta per trapano conica 20° a gambo dritto HSS G314
Trapano a gradino - 1M - 9 dimensioni di foratura (4-12 mm)
Punta Vari-Bit step metrici
Per la produzione di fori multidiametro nella maggior parte dei materiali con angolo di svasatura a 20°.
MVB1424 7 step 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm
Fori precisi senza bavature: tagli a due scanalature. Fori rapidi, puliti e rotondi. Si avvia a contatto. Design con punto di ripartizione per una penetrazione più veloce
e una minore escursione. Strumento di lunga durata. Il rivestimento mediante ossidazione a vapore aggiunge durabilità. Il design della scanalatura migliorato rimuove rapidamente i trucioli garantendo una lunga durata dello strumento.
Incrementi di 1 mm
Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo.
Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera.
Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri
Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C1237486 Incrementi di dimensione 6.0 - 30.0 x 2.0mm - 13
Punta a gradino Vari Bit metrica
Prezzo unitario €
116,00
Prezzo unitario €
25,91
Codice dimensioni dello stelo
C4189464 10 mm
Punta Vari-Bit step metrici
Prezzo unitario €
54,42
Codice
C4189468
Trapani a gradino - 2M - 5 dimensioni di foratura (4-12 mm) Incrementi di 2 mm
VB3 9 step 6, 8, 9.5, 11, 12.5, 14, 16, 17.5, 19mm
Fori rapidi, puliti e rotondi. Si avvia a contatto. Design con punto di ripartizione per una penetrazione più veloce e una minore escursione. Strumento di lunga durata. Il rivestimento mediante ossidazione a vapore aggiunge durabilità.
Il design della scanalatura migliorato rimuove rapidamente i trucioli garantendo una lunga durata dello strumento.
MVB2034 8 step 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34mm Fori precisi senza bavature: tagli a due scanalature. Fori rapidi, puliti e rotondi. Avviamento a contatto: Design con punto di ripartizione per una penetrazione più veloce e una minore escursione. Strumento di lunga durata: Il rivestimento mediante ossidazione a vapore aggiunge durabilità. Il design della scanalatura migliorato rimuove rapidamente i trucioli garantendo una lunga durata dello strumento.
Scanalatura singola per un controllo di perforazione della lamiera massimo.
Il design unico della scanalatura assicura fori sferici perfetti nella lamiera.
Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri
Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Codice dimensioni dello stelo
C4189461 10 mm
PuntaVari Bit step metrici
VB12 5 step 22, 28.5, 31, 32, 35mm
Prezzo unitario €
46,19
Codice
C4189465
dimensioni dello stelo
10 mm
Prezzo unitario €
108,20
Codice
C4189469
Prezzo unitario €
20,59
Trapani a gradino - 3M - 7 dimensioni di foratura (6-18 mm) Incrementi di 2 mm
Punta Vari-Bit step metrici
Fori rapidi, puliti e rotondi. Si avvia a contatto. Design con punto di ripartizione per una penetrazione più veloce e una minore escursione. Strumento di lunga durata. Il rivestimento mediante ossidazione a vapore aggiunge durabilità. Il design della scanalatura migliorato rimuove rapidamente i trucioli garantendo una lunga durata dello strumento.
MVB528PG 10 step 5, 7.5, 10, 12.5, 15,2, 18.6, 20,4, 22.5, 25.5, 28,3mm
Fori rapidi, puliti e rotondi. Si avvia a contatto. Design con punto di ripartizione per una penetrazione più veloce e una minore escursione. Strumento di lunga durata. Il rivestimento mediante ossidazione a vapore aggiunge durabilità. Il design della scanalatura migliorato rimuove rapidamente i trucioli garantendo una lunga durata dello strumento.
Scanalatura singola per un controllo di perforazione 4 della lamiera massimo.
Il design unico della scanalatura assicura fori sferici
perfetti nella lamiera.
Punta autocentrante, nessuna sbavatura. Elimina la punzonatura di centri
Prodotta in acciaio ad alta velocità industriale grado M7.
Il gambo levigato impedisce alla punta del trapano di scivolare nel mandrino.
Codice dimensioni dello stelo
C4189462 10 mm
Prezzo unitario €
80,81
Codice
C4189466
dimensioni dello stelo
10 mm
Prezzo unitario €
81,38
Codice
C4189470
Prezzo unitario €
24,49
Taglio e perforazione
715
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9102 9098
8089
9131 9128
9115
9221
9219
9199