Page 732 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 732

Lamiera Taglio
Serie di punzoni in valigetta di plastica, 10 pz.
Punzoni a 3 taglienti
Adatti per lamiere d´acciaio, lamiere in INOX, leghe leggere e leghe non ferrose, materie plastiche. Ideale per costruttori di impianti elettrici, elettricisti, installatori di impianti industriali ed artigiani. Unità d´imballo: singolarmente in confezione di cartone.
Codice
C6834999
C6835000
C6835001
C6835002
C4358118
C6835003
C4358124
C6835004
C4358127
Diametro
50,5 mm
51 mm
52 mm
53 mm
54 mm
55 mm
60 mm
61,5 mm
63,5 mm
Disegnare in Bolt MF
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
MF 16
Prezzo unitario €
59,03
59,03
59,03
59,03
63,88
63,88
79,01
90,82
90,82
Serie di punzoni in valigetta di plastica, 11 pz.
5 punzoni Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) + 40,5 mm (M 40) + 1 fresa conica HSS No. 2 + 1 pasta da taglio 30 g + 1 vite MF 10 x 1,0 x 45 classe 12.9 + 1 vite MF 12 x 1,5 x 55 classe 12.9 + 1 vite MF 16 x 1,5 x 60 classe 12.9
Codice
C4358096
C6834976
C6834977
C3448095
C1698347
C6834978
C6834979
C1698348
C6834980
C6834981
C1698349
C6834982
C3448096
C1698350
C6834983
C6834984
C1698352
C2556436
C6834985
C6834986
C1698353
C6834987
C2556437
C6834988
C3448097
C1698354
C4358109
C6834989
C6834990
C1698355
C6834991
C1698356
C3448098
C6834992
C3595924
C4358113
C6834993
C2556438
C6834994
C6834995
C3448099
C6834996
C4358116
C6834997
C6834998
C1698357
Diametro
12,7 mm
14 mm
15,2 mm
16 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,6 mm
19 mm
20 mm
20,4 mm
21 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
24 mm
25 mm
25,4 mm
26 mm
27 mm
28,3 mm
29 mm
30 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
40,5 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
47 mm
48 mm
49 mm
50 mm
Disegnare in Bolt MF
MF 8
MF 8
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
MF 10
Prezzo unitario €
17,51
17,51
17,51
17,51
18,36
18,66
18,66
19,68
19,68
19,68
19,68
19,68
21,51
21,51
21,51
21,51
23,59
23,59
23,59
23,59
Codice
C6835007
Prezzo unitario €
217,90
Serie di punzoni in valigetta di plastica, 12 pz.
Serie di punzoni in valigetta di plastica, 13 pz.
MF 12 23,59
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 26,18
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 30,13
MF 12 41,27
MF 12 41,27
MF 16 41,27
MF 16 41,27
MF 16 45,09
MF 16 45,09
MF 16 45,09
MF 16 49,00
MF 16 49,00
MF 16 49,00
MF 16 53,81
MF 16 53,81
MF 16 53,81
6 punzoni Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) + 32,0 mm + 1 fresa conica HSS No. 1 + 1 pasta da taglio 30 g + 2 vite MF 10 x 1,0 x 45 classe 12.9 + 1 vite MF 12 x 1,5 x 55 classe 12.9
Prezzo Codice unitario €
C6835005 192,10
8 punzoni Ø 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) + 54,0 mm (PG 42) + 1 fresa conica HSS No. 2 + 1 pasta da taglio 30 g + 1 vite MF 10 x 1,0 x 45 classe 12.9 + 1 vite MF 12 x 1,5 x 55 classe 12.9 + 1 vite MF 16 x 1,5 x 60 classe 12.9
7 punzoni Ø 16,5 (M 16) - 20,4 (M 20 / PG 13,5) - 25,4 (M 25) - 32,5 (M 32) - 40,5 (M 40) - 50,5 (M 50) + 63,5 mm (M 63) + 1 fresa conica HSS No. 2 + 1 pasta da taglio 30 g + 1 vite MF 10 x 1,0 x 45 classe 12.9 + 1 vite MF 12 x 1,5 x 55 classe 12.9 + 1 vite MF 16 x 1,5 x 60 classe 12.9
Codice
C4358085
Ricambi
Prezzo unitario €
365,37
4
Codice
C6835006
Prezzo unitario €
316,92
Distanziale
Codice
C6835008
Prezzo unitario €
65,85
718
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
195802
196843
196842
196849
196845
196844


































































































   730   731   732   733   734