Page 731 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 731
Punte a gradino
Frese a gradini Bit HSS, rettificata CBN, scanalatura spiralata, con affilatura a croce
Frese a gradini scanalatura spiralata, nelle misure 0/9, 1, 2 in cassetta metallica industriale
La scanalatura dei trucioli a forma di spirale rettificata in profondità garantisce una silenziosità assoluta e una elevata resa di taglio. Particolarmente i trucioli che non tendono a frantumarsi, in una punta a spirale vengono trasportati perfettamente uscita. Ciò evita la formazione di taglienti di riporto e saldature a freddo sulle lame. Il cono facilita il ritiro in lamiere perforate. Ideale con acciaio, getto, metalli non ferrosi e leggeri.
Codice
C6026279
C6026280
C6026281
Numero/ Fase Grandezza (s)
Size 0/9 9
Size 1 9
Size 2 14
Diametro minimo di lavoro
4 mm
4 mm
4 mm
Diametro massimo
12 mm
20 mm
30 mm
Prezzo unitario €
40,01
43,11
55,58 La scanalatura dei trucioli a forma di spirale rettificata in profondità garantisce una silenziosità assoluta e una elevata resa di taglio. Particolarmente i trucioli che non tendono a frantumarsi, in una punta a spirale vengono trasportati perfettamente uscita. Ciò evita la formazione di taglienti di riporto e saldature a freddo sulle lame. Il cono facilita il ritiro in lamiere perforate. Ideale con acciaio, getto, metalli non ferrosi e leggeri.
Codice
C3941760
Prezzo unitario €
119,75
Svasatori per viti con esagono incassato DIN 373 HSS Alto grado di precisione per fori passanti
Per effettuare svasature per viti con esagono incassato. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni per acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
Codice Dimensione
C6026039 M3
C6026040 M4
C6026041 M5
C6026042 M6
C6026043 M8
C6026044 M10
C6026045 M12
Diametro di taglio o di lavoro
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
15,0 mm
18,0 mm
20,0 mm
Diametro del foro
3.2 mm
4.3 mm
5.3 mm
6.4 mm
8.4 mm
10.5 mm
13 mm
Lunghezza totale
71 mm
71 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
dimensioni dello stelo
5,0 mm
5,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
12,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Prezzo 4 unitario €
11,70
10,44
11,25
12,15
19,44
23,31
25,43
Taglio e perforazione
717
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39494
39865 39493