Page 71 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 71
Chiavi a cricchetto da 3/8” - accessori
427 Prolunghe - 3/8 in innesto quadro
Prolunga cricchetto Zyklop 3/8in
7766 Snodo universale 3⁄8” SD
Snodo universale 3/8” SD
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Codice
C1251446
DIN 3123/ISO 3316.
Tutt’altro che una normale prolunga, la Zyklop è dotata di un sistema di bloccaggio della bussola attivabile a discrezione dell’utente. I manicotti flottanti brevettati consentono di avvitare manualmente il dado in maniera molto più rapida prima del serraggio finale con il cricchetto.
Codice
C3746688
C3746684
C3746689
C3746685
C3746686
C3746687
Lunghezza
37 mm
75 mm
125 mm
150 mm
240 mm
455 mm
Prezzo unitario €
9,02
9,25
9,80
10,44
11,72
32,68
Codice
C4196658
Prezzo Lunghezza unitario €
200 mm 14,08
Prezzo unitario €
19,53
7762 Prolunghe 3/8” SD
Prolunghe 3/8” SD
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Giunto universale con attacco 3/8”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C4972212 8,57
Giunto universale da 3/8” 51mm 3095
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Prezzo Codice unitario €
C2714891 18,75
Giunto universale con attacco da 3/8”
Codice
C2716449
Prezzo unitario €
16,60
Codice
C1251440
C1251441
C1251442
Lunghezza
75 mm
127 mm
252 mm
Prezzo unitario €
5,09
6,06
6,71
Impugnatura scorrevole a T con attacco 3/8”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
405QR Prolunghe QuickRelease- 3/8 in in- nesto quadro
1
DIN 3123/ISO 3316.
Codice
C4972208
Barra di scorrimento a T 3/8” 3087
Prezzo unitario €
6,58
Codice
C3746693
C3746694
C3746695
Lunghezza
75 mm
150 mm
250 mm
Prezzo unitario €
10,71
12,08
13,46
Prolunghe con attacco da 3/8”
428 Giunto cardanico 3/8”
DIN 3122/ISO 3315.
Codice
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Codice
C2701426
C2701427
Lunghezza totale
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
9,00
11,50
Prezzo unitario €
Codice Tipo Driver
C2552531 Vite con testa quadra
Lunghezza totale
163 mm
Prezzo unitario €
9,21
C3746696 21,51
(maschio)
Utensili a mano e immagazzinamento
57
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40698
10265
8508
10263
10266
6421
26665
45505
6412
26663
40702
8511