Page 727 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 727

Svasature
Assortimento di svasatori-Bit corta 90° HSS-TiN in cassetta di metallo
6 Svasatore DIN 335 HSS alluminio forma C 90°
HSS-TiN, Svasatore-Bits corta 90° Ø 6,3
- 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm con impugnatura universale con attacco da 1⁄4” esagonale interno
HSS alluminio, 6 Svasatore DIN 335 forma C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø gambo 10,0 mm) - 20,5 mm
Codice
C6026715
Prezzo unitario €
157,50
Codice
C6026303
Prezzo unitario €
91,49
6 Svasatore DIN 335 Metallo duro forma C 90°
Metallo duro, 6 Svasatore DIN 335 forma C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø gambo 10,0 mm) - 20,5 mm
Assortimenti di svasatori „QUICKCut“ (DIN 335) HSS-TiAIN forma C 90° in cassetta metallica industriale
Codice
C6026305
Prezzo unitario €
638,87
HSS-TiAIN, Assortimento 6 pezzi:
6 svasatore (DIN 335) forma C 90° „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Prezzo Codice unitario €
C6026318 188,73
Svasatori con foro laterale 90° HSS in cassetta metallica industriale
HSS, Svasatori con foro laterale 90° in cassetta metallica industriale Ø nominali mm: 2⁄5 - 5⁄10 - 10⁄15 - 15⁄20 + 1 Pasta da taglio 30 g
Codice
C6026038
Prezzo unitario €
97,61
Svasatori con foro laterale 90° HSS
Taglio a pelatura. Lo scarico del truciolo attraverso il foro laterale impedisce al truciolo di incastrarsi nel pezzo in lavorazione. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni per acciaio, leghe leggere e leghe non ferrose. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
4
Codice
C3941766
C3941767
C3941768
C3941769
Diametro del foro
10 mm
14 mm
21 mm
28 mm
Diametro minimo di lavoro
2 mm
5 mm
10 mm
15 mm
Diametro massimo
5 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Lunghezza totale
45 mm
48 mm
65 mm
85 mm
Diametro del gambo
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
8,84
11,21
20,66
36,72
Taglio e perforazione
713
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39847 39861
39862
39864 39541
39533


































































































   725   726   727   728   729