Page 726 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 726
Svasature | Set svasature
Svasatore DIN 335 forma C 90° HSS, con fuso cilindrico lungo
Cono e con 3 taglienti e un’asta lunga cilindrica di acciaio carichi-duty-alta-velocità sbavatura svasature sono adatti per acciaio, ghisa, metalli leggeri e colorati. Perché i flauti base CBN-profondo, i bordi sono estremamente taglienti.Ideale per il grat e chiacchiere senza sbavatura e lavelli.
Codice
C6026030
C6026031
C6026032
C6026033
C6026034
C6026035
C6026036
C6026037
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
Diametro minimo di lavoro
Prezzo unitario €
17,06
17,46
17,73
18,95
22,41
22,55
25,61
32,58
Lunghezza totale
85 mm
85 mm
88 mm
108 mm
110 mm
112 mm
115 mm
118 mm
6 Svasatore DIN 335 HSS forma C 90°
HSS, 6 Svasatore DIN 335 forma C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø gambo 10,0 mm) - 20,5 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
Set svasatori 90° gambo dritto HSS custodia in plastica DIN 335 C G236
Set di svasatori a 90° (G136) con gambo dritto HSS. Forniti con custodia in plastica. Costruito secondo standard DIN 335C.
6 Svasatore DIN 335 HSS Co 5 forma C 90°
HSS Co5, 6 Svasatore DIN 335 forma C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø gambo 10,0 mm) - 20,5 mm
Codice Imposta intervallo Contenuto
C1237477 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 mm
Prezzo unitario €
170,00
Codice
C3701934
Prezzo unitario €
87,53
Codice
C6026304
Prezzo unitario €
96,12
Assortimento di svasatori-Bit corta 90° HSS in cassetta di metallo
Assortimenti di svasatori „QUICKCut“ (DIN 335) HSS forma C 90° in cassetta metallica industriale
4
6 Svasatore DIN 335 HSS-TiN forma C 90°
HSS-TiN, 6 Svasatore DIN 335 forma C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (Ø gambo 10,0 mm) - 20,5 mm
HSS, Svasatore-Bits corta 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm con impugnatura universale con attacco da 1⁄4” esagonale interno
HSS, Assortimento 6 pezzi: 6 svasatore (DIN 335) forma C 90° „QUICKCut“ Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
Codice
C6026714
Prezzo unitario €
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C6026306
Prezzo unitario €
103,59 C6026064
95,00
154,62
712
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
39859 8045
39846 39526
39539 39538 39850