Page 725 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 725

Svasature
Svasatore „QUICKCut“ (DIN 335) forma C 90° HSS-TiAlN
La geometria ottimizzata per l’asportazione dei trucioli, unitamente alla superficie levigata a 3 facce dell’asta, garantisce gli straordinari risultati della fresa conica. L’usura ridotta porta ad un aumento della durata utile del 25%, grazie al rivestimento TiAIN può arrivare perfino al 40%. La geometria per l’asportazione dei trucioli consente, grazie all’ottima formazione di trucioli, un abbassamento più veloce
del 30% rispetto alla frese coniche tradizionali. Sviluppato appositamente per un avanzamento automatico e veloce.
Codice
C6026307
C6026308
C6026309
C6026310
C6026311
C6026312
C6026313
C6026314
C6026315
C6026316
C6026317
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
17,82
20,12
24,08
25,34
30,15
32,31
39,24
43,56
52,52
58,95
77,94
Svasatore DIN 335 forma C 90° HSS per alluminio
Svasatore di acciaio rapido di alta qualità per alluminio. Tramite una scanalatura profonda per i trucioli i taglienti sono molto affilati. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
Codice
C3963326
C3963325
C3963324
C3963323
C3963322
C6026291
C3963321
C3963320
C6026300
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
7,97
8,90
10,49
11,48
13,73
13,73
19,08
26,91
36,77
Svasatore DIN 335 forma C 90° Metallo duro K 20
Ideale per acciai duri ed abrasivi con resistenza di oltre 1000 N/mm2, ghisa griga superiore a 240 HB. Tramite una scanalatura profonda per i trucioli i taglienti sono molto affilati. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
4
Codice
C6026023
C6026024
C6026025
C6026026
C6026027
C6026028
C3533309
C6026029
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
77,54
87,39
91,35
103,46
114,57
150,21
205,34
258,48
Taglio e perforazione
711
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39521 39504 39844


































































































   723   724   725   726   727