Page 724 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 724

Svasature
Svasatore DIN 335 forma C 90° HSS
Svasatore di acciaio rapido di alta qualità. Ideale per acciaio, getto, metalli non ferrosi e leggeri. Tramite una scanalatura profonda per i trucioli i taglienti sono molto affilati. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
Codice
C3963319
C3959442
C3879621
C3959443
C4358080
C6026290
C3879623
C3879625
C3701754
C6026008
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
20.5 mm
30 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
4,1 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10 mm
12,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
7,35
8,27
10,08
10,62
12,20
13,19
18,18
24,89
36,77
36,77
Svasatore DIN 335 forma C 90° HSS Co 5
Come l’HSS con lega supplementare di cobalto. Ideale con acciai altolegati al cromo, come ad esempio V2A e V4A. Tramite una scanalatura profonda per i trucioli i taglienti sono molto affilati. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
Codice
C6026282
C6026284
C6026286
C6026288
C6026294
C6026292
C6026296
C6026298
C6026301
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo unitario €
8,27
9,59
11,07
12,15
14,27
14,27
20,84
28,85
40,41
Svasatore DIN 335 forma C 90° HSS-TiN
4
Come l’HSS, ma anche con rivestimento di nitruro di titanio. Maggiore durezza della superficie di circa 2.300 HV. Ideale con acciaio, getto, metalli non ferrosi e leggeri. Tramite una scanalatura profonda per i trucioli i taglienti sono molto affilati. Adatti per una svasatura senza spigoli e senza vibrazioni. Massimo risultato con una velocità di taglio bassa.
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Prezzo unitario €
14,36
16,74
19,98
21,47
26,10
26,10
36,27
49,32
63,86
Codice
C6026283
C6026285
C6026287
C6026289
C6026295
C6026293
C6026297
C6026299
C6026302
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
16.5 mm
16.5 mm
20.5 mm
25 mm
31 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
710
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
39519 39512 39500


































































































   722   723   724   725   726