Page 723 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 723

Svasature
Svasatore 90° gambo dritto TIALN HSS DIN 335 C G560
Per elevata produzione di svasature a 90° nella maggior parte dei materiali. Può anche essere utilizzato per sbavatura. Rivestimento in TiAlN, 3 taglienti, superficie rettificata. Costruito secondo standard DIN 335C.
Codice
C1237529
C1237530
C1237531
C1237532
C1237533
C1237534
Diametro massimo
10,40 mm
12,40 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
31,00 mm
Diametro minimo di lavoro
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
31,95
36,05
45,20
57,30
83,00
122,00
Svasatore 90° gambo dritto HSS DIN 335 C G136
Per la produzione di svasature di 90° nella maggior parte dei materiali. Può anche essere utilizzato per sbavatura. Finitura lucida, 3 taglienti, superficie rettificata. Costruito secondo standard DIN 335C.
Sono disponibili su richiesta anche svasatori a 60° e 82°.
Codice
C1237367
C1237368
C1237370
C1237372
C1237373
C1237375
C1237377
C1237380
C1237381
Diametro massimo
10,00 mm
10,40 mm
12,40 mm
15,00 mm
16,50 mm
20,50 mm
25,00 mm
30,00 mm
31,00 mm
Diametro minimo di lavoro
2,5 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
67 mm
71 mm
71 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Prezzo unitario €
22,55
21,30
24,00
26,95
30,20
40,95
59,30
86,00
86,80
Svasatore „QUICKCut“ (DIN 335) forma C 90° HSS
La geometria ottimizzata per l’asportazione dei trucioli, unitamente alla superficie levigata a 3 facce dell’asta, garantisce gli straordinari risultati della fresa conica. L’usura ridotta porta ad un aumento della durata utile del 25%, grazie al rivestimento TiAIN può arrivare perfino al 40%. La geometria per l’asportazione dei trucioli consente, grazie all’ottima formazione di trucioli, un abbassamento più veloce
del 30% rispetto alla frese coniche tradizionali. Sviluppato appositamente per un avanzamento automatico e veloce.
Codice
C6026053
C6026054
C6026055
C6026056
C6026057
C6026058
C6026059
C6026060
C6026061
C6026062
C6026063
Diametro del foro
6.3 mm
8.3 mm
10.4 mm
12.4 mm
15 mm
16.5 mm
19 mm
20.5 mm
23 mm
25 mm
31 mm
Diametro minimo di lavoro
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,2 mm
3,2 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
60 mm
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
Diametro del gambo
5,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
Prezzo 4 unitario €
8,10
9,09
10,94
11,79
13,32
14,09
20,12
20,66
24,93
28,49
38,39
Taglio e perforazione
709
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39842 8043 8046


































































































   721   722   723   724   725