Page 70 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 70
Chiavi a cricchetto da 3/8” - dentiere | Chiavi a cricchetto da 3/8” - accessori
7750RN Cricchetto reversibile, testa tonda 3/8” SD
Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 3/8”
Cricchetto 3/8” reversibile
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Freccia con indicazione della direzione di rotazione. Brevettato
Impugnatura ergonomica
Parti di ricambio disponibili
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Codice
C2701458
Prezzo unitario €
38,50
Cricchetto Zyklop 3⁄20,32cm
5 in 1; il cricchetto manuale più veloce disponibile. Un design tutto nuovo che fornisce le 5 principali funzioni di cricchetto in un unico attrezzo: potenza, dentatura fine, testa snodata, testa girevole e blocco di sicurezza della bussola a rilascio rapido. Ulteriori caratteristiche includono un giunto cardanico per un serraggio ultraveloce e un cacciavite. Potentissimo, altamente versatile, questo attrezzo consente di risparmiare spazio, peso e costi.
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim con at- tacco da 3⁄8”
Codice
C1251433
Prezzo unitario €
37,51
Codice Lunghezza
C4196504 199 mm
Prolunghe con attacco 3/8”
Prezzo unitario €
62,48
7750 Cricchetto ermetico reversibile 3/8” SD
Cricchetto 3/8” reversibile
80 denti/avanzamento 4,5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Ermetico
Massima funzionalità
Meccanismo di bloccaggio doppio
Brevettato
Parti di ricambio disponibili
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512
Prezzo 1 Codice unitario €
C1251431 39,95
Cricchetto 3/8 ergonomico
Cricchetto 3/8”, sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
72 denti/avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Facile cambio di direzione con una sola mano, ruotando l´anello di inversione, brevettato
Rilascio rapido della bussola premendo il tasto di bloccaggio
Disco di rotazione integrato per accelerare le operazioni di serraggio o sbloccaggio
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Progettato per l’uso in spazi ristretti, il cricchetto Zyklop Metal Push è più sottile rispetto ai modelli tradizionali e vanta una testa più piccola; inoltre dispone di un’impugnatura più lunga per esercitare
una leva maggiore. Il corpo in metallo (cromo molibdeno) assicura resistenza e una più lunga vita
di impiego. Un passante quadro preciso e scorrevole permette di cambiare agevolmente la direzione di rotazione, rimanendo bloccato in modo sicuro. Un’altra caratteristica unica di questo cricchetto con passante quadro è la funzione di bloccaggio bussola o accessori che lo rende uno strumento sicuro. L’innovativo meccanismo di bloccaggio doppio con denti multipli opera in modo preciso per mezzo di 76 denti, con un ridotto angolo di richiamo di appena 4,7°, pur essendo estremamente robusto. Anche per tutti gli altri impieghi, Zyklop Metal Push è ideale per l’uso in ambienti polverosi. L’impugnatura “scolpita” fornisce la massima comodità durante l’uso intenso o l’impiego di leve consistenti. Wera - Gli Inventori di Zyklop.
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Codice
C4972209
C4972210
C4972211
Lunghezza
75 mm
125 mm
220 mm
Lunghezza (a)
3
5
9
Prezzo unitario €
2,73
4,54
5,36
Codice
C6859895
Lunghezza totale
222 mm
Prezzo unitario €
55,35
Estensione da 3/8” 3090
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim con attacco da 3⁄8”
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Progettato per l’uso in spazi ristretti, più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnature più lunghe. Corpo in cromo molibdeno per garantire resistenza, con meccanismo a cricchetto di grande precisione con 72 denti (5° di angolo di richiamo). Levetta per invertire facilmente la direzione. La particolare funzione di blocco garantisce un bloccaggio sicuro sia del passante quadro sia delle bussole.
Codice
C2701363
C2701252
C1450455
C2701362
C2552532
C2701255
Lunghezza totale
50 mm
76 mm
125 mm
180 mm
250 mm
305 mm
Prezzo unitario €
7,50
6,45
7,63
9,33
10,85
13,53
Codice
Prezzo unitario €
Codice
C6859903
Lunghezza totale
222 mm
Prezzo unitario €
41,06
C1251436 45,16
56
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41329 8341
8502
201444
201442
40705
6589 26664
45498