Page 717 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 717
Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta per trapano (X5D) serie lunga adduzione di refrigerante TILAN in metallo duro DIN 6537 L R453
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 5xD. Rivestimento in TiAlN per un’eccezionale protezione dall’usura e una maggiore produttività. Il robusto design del nucleo offre un’eccezionale resistenza trasversale e agevola l’evacuazione trucioli, con velocità di avanzamento superiori. L’adduzione di refrigerante consente di ridurre le temperature di taglio e agevola il processo di rottura ed evacuazione del truciolo. Costruita secondo norma DIN6537L .
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Codice
C2690506
C2690507
C2690508
C2690570
C2690510
C2690511
C2690513
C2690514
C2690566
C2690515
C2690517
C2690518
C2113252
C2113253
C2690520
C2690521
C2690492
C2690493
C2690494
C2690495
C2690497
C2690498
C2113250
Praticare Diametro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,80 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
Lunghezza totale
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Prezzo unitario €
77,20
77,20
77,20
84,90
84,90
84,90
84,90
84,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
120,00
120,00
120,00
120,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
211,00
4
Taglio e perforazione
703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8072