Page 719 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 719
Perforazioni a elevate prestazioni Walter Titex
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE
Punte Walter Titex X·treme – Fredde all’interno, forti all’esterno.
Codolo DIN 6535 HA
4 pattini guida
per la massima qualità di foratura e l’impiego su
• superfici d’ingresso inclinate fino a 5°
• uscite di fori inclinati fino a 45°
• pezzi da lavorare con fori trasversali
Codolo DIN 6535 HE
Albero riduttore: Foratura della flangia
Materiale da lavorare: 42CrMo4 Utensile: A3399XPL-6.8
Diametro 6,8 mm
Parametri di taglio
Utensile tradizionale
vc 56 m/min
n 2621 giri/min
f 0,11 mm/giro
vf 288 mm/min
Grado di avanzamento (mm/min)
X·treme
91 m/min
4260 giri/min
0,19 mm/giro
809 mm/min
+ 208%
Utensile
0 tradizionale 288
X·treme 809
0 500
1000
Rivestimento XPL
per i più elevati parametri di taglio e la massima vita utensile
Geometria di testa
per un posizionamento di precisione
Walter Titex X·treme Tipi: A3399XPL / A3999XPL
4
705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione