Page 718 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 718

Perforazioni a elevate prestazioni Walter Titex
PUNTE IN METALLO DURO INTEGRALE
Punte Walter Titex X·treme – Fredde all’interno, forti all’esterno.
L’UTENSILE
– Punta ad alte prestazioni in metallo duro integrale con lubrificazione interna
– Rivestimento XPL
– Dimensioni costruttive secondo
• DIN 6537 K ‡ 3 x Dc
• DIN 6537 L ‡ 5 x Dc
– Campo diametri 3 - 25 mm
– Codolo secondo DIN 6535 HA e HE
L’APPLICAZIONE
– Per tutti i materiali ISO P, M, K, N, S, H
– Utilizzabile con emulsione ed olio
– Impiego con uscite inclinate e fori trasversali
– Impiego con superfici inclinate e convesse
– Per l’impiego nell’industria meccanica generale, nella
costruzione di stampi, nell’industria automobilistica e nel settore energia
Geometria di testa
per un posizionamento di precisione
4
Codolo DIN 6535 HA
4 pattini guida
per la massima qualità di foratura e l’impiego su • superfici d’ingresso inclinate fino a 5°
• uscite di fori inclinati fino a 45°
• pezzi da lavorare con fori trasversali
Codolo DIN 6535 HE
Rivestimento XPL
per i più elevati parametri di taglio e la massima vita utensile
Walter Titex X·treme
Tipi: A3299XPL / A3899XPL
I VANTAGGI PER VOI
– Incremento della produttività del 50%
– Impiego universale con tutti i materiali, nonché in fori trasversali
e uscite inclinate
– Migliore qualità di foratura, grazie ai 4 pattini guida
704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   716   717   718   719   720