Page 716 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 716

Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta per trapano (3xD) serie corta adduzione di refrigerante TIALN in metallo duro DIN 6537 K R457
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 3xD. Rivestimento in TiAlN per un’eccezionale protezione dall’usura e una maggiore produttività. Il robusto design del nucleo offre un’eccezionale resistenza trasversale e agevola l’evacuazione trucioli, con velocità di avanzamento superiori. L’adduzione di refrigerante consente di ridurre le temperature di taglio e agevola il processo di rottura ed evacuazione del truciolo. Costruita secondo norma DIN 6537K.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Codice
C2690542
C2690544
C2690545
C2690546
C2690548
C2690549
C2690551
C2690552
C2690553
C2690554
C2690556
C2690558
C2690559
C2690560
C2690563
C2690565
C2690523
C2690524
C2690527
C2690528
C2690530
C2690531
C2690534
C2690536
Praticare Diametro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Lunghezza flauto
28,00 mm
28,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
44,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
53,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
76,00 mm
76,00 mm
Lunghezza totale
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Lunghezza totale
66,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
82,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
103,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
118,00 mm
124,00 mm
124,00 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prezzo unitario €
64,30
64,30
64,30
70,70
70,70
70,70
70,70
70,70
83,20
83,20
83,20
83,20
83,20
100,00
100,00
100,00
100,00
137,00
137,00
137,00
137,00
137,00
176,00
176,00
Prezzo unitario €
55,10
55,10
55,10
60,60
60,60
60,60
60,60
60,60
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
86,00
86,00
86,00
86,00
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
Punta per trapano (X5D) serie lunga TILAN in metallo duro DIN 6537 L R454
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 5xD. Rivestimento in TiAlN per un’eccezionale protezione dall’usura e una maggiore produttività. Il robusto design del nucleo offre un’eccezionale resistenza trasversale e agevola l’evacuazione trucioli, con velocità di avanzamento superiori. Costruita secondo norma DIN6537L .
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
4
Codice
C1242385
C1242388
C1242389
C1242390
C1242392
C1242393
C1242395
C1242396
C1242397
C1242398
C1242400
C1242402
C1242403
C1242404
C1242407
C1242409
C1242366
C1242367
C1242370
C1242371
C1242374
C1242377
C1242379
Praticare Diametro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8071 8082


































































































   714   715   716   717   718