Page 715 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 715

Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta per trapano (3xD) serie corta TIALN in metallo duro DIN 6537 K R458
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 3xD. Rivestimento in TiAlN per un’eccezionale protezione dall’usura e una maggiore produttività. Il robusto design del nucleo offre un’eccezionale resistenza trasversale e agevola l’evacuazione trucioli, con velocità di avanzamento superiori. Costruita secondo norma DIN 6537K.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Codice
C1242429
C1242432
C1242434
C1242435
C1242437
C1242438
C1242440
C1242442
C1242443
C1242444
C1242446
C1242448
C1242449
C1242450
C1242453
C1242455
C1242410
C1242411
C1242414
C1242415
C1242417
C1242418
C1242421
C1242423
Praticare Diametro
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
20,00 mm
20,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
41,00 mm
41,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
60,00 mm
60,00 mm
Lunghezza totale
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
Diametro del gambo
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prezzo unitario €
45,90
45,90
45,90
50,50
50,50
50,50
50,50
50,50
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
71,60
71,60
71,60
71,60
98,10
98,10
98,10
98,10
98,10
125,00
125,00
4
Taglio e perforazione
701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8081


































































































   713   714   715   716   717