Page 714 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 714

Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta per trapano serie lunga a gambo dritto multiapplicazione Alcrona Top HASCO DIN/ANSI A941
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 10xD. Il rivestimento Alcrona Top aumenta la vita utile dell’utensile. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 340.
Codice
C3498354
C2793147
C3498358
C3498360
C3498362
C3498368
C3498375
C3498381
C3498387
C3498393
C3498400
C3498406
C3498412
C3498418
C3498425
C3498353
C3498436
C3498442
C3498448
C3498453
C3498456
C3498459
C3498463
C3498466
C3498469
C3498471
C3498473
C3498475
C3498477
C3498480
C3498481
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Lunghezza totale
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Prezzo unitario €
38,00
33,60
24,90
25,95
26,25
30,60
31,75
37,80
40,50
51,30
50,80
65,50
69,40
84,90
85,40
97,70
105,00
121,00
124,00
153,00
168,00
182,00
198,00
211,00
218,00
307,00
311,00
371,00
382,00
473,00
451,00
4
700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8073


































































































   712   713   714   715   716