Page 713 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 713

Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta da taglio per trapano a gambo dritto multiapplicazione Alcrona Top HASCO DIN/ANSI A921
Punta per trapano serie lunga a gambo dritto multiapplicazione HASCO DIN/ANSI A940
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 3xD. Il rivestimento Alcrona Top aumenta la vita utile dell’utensile. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 1897.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 10xD. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 340.
Codice
C3498008
C3498021
C3498030
C3498042
C3498053
C3498064
C3498086
C3498095
C3498105
C3498114
C3498122
C3498130
C3498138
C3498146
C3498153
C3498161
C3498165
C3498169
C3498173
C3498176
C3498180
C3498182
C3498184
C3498186
C3498189
C3498192
C3498193
Praticare Diametro
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
58,00 mm
Lunghezza totale
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
Prezzo unitario €
9,63
9,44
10,95
12,10
14,45
14,80
18,25
23,85
25,75
30,45
31,90
41,45
40,90
54,30
51,40
77,00
74,90
91,60
87,70
111,00
98,40
138,00
136,00
152,00
158,00
184,00
196,00
Codice
C3498194
C3498200
C3498207
C3498213
C3498219
C3498222
C3498224
C3498231
C3498233
C3498237
C3498243
C3498249
C3498256
C3498261
C3498267
C3498273
C3498280
C3498286
C3498292
C3498298
C3498304
C3498309
C3498312
C3498315
C3498319
C3498322
C3498324
C3498327
C3498329
C3498331
C3498333
C3498336
C3498337
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
69,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
144,00 mm
144,00 mm
149,00 mm
149,00 mm
Lunghezza totale
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
106,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
214,00 mm
214,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
227,00 mm
227,00 mm
Prezzo unitario €
18,05
15,90
12,55
13,00
12,90
15,50
15,15
15,70
18,05
18,75
20,05
25,40
25,20
32,35
34,35
41,95
42,25
48,30
51,80
59,80
61,60
75,70
83,20
90,20
97,90
108,00
112,00
152,00
154,00
184,00
189,00
234,00
223,00
4
Taglio e perforazione
699
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8085
8074


































































































   711   712   713   714   715