Page 712 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 712
Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto multiapplicazione Alc- rona Top HASCO DIN/ANSI A901
Punta da taglio per trapano a gambo dritto multiapplicazione HSCO DIN/ANSI A920
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 6xD. Il rivestimento Alcrona Top aumenta la vita utile dell’utensile. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 338.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 3xD. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 1897.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Codice
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Praticare Diametro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Lunghezza totale
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario € 13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
Codice
C3497765
C3497780
C3497795
C3497810
C3497825
C3497833
C3497845
C3497856
C3497867
C3497879
C3497897
C3497907
C3497915
C3497923
C3497931
C3497939
C3497947
C3497954
C3497966
C3497974
C3497980
C3497983
C3497987
C3497990
C3497992
C3498001
C3498005
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
16,50 mm
18,50 mm
19,50 mm
Lunghezza flauto
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
56,00 mm
58,00 mm
60,00 mm
64,00 mm
66,00 mm
Lunghezza totale
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
111,00 mm
115,00 mm
119,00 mm
127,00 mm
131,00 mm
Prezzo unitario €
6,35
5,24
4,49
4,92
4,81
5,55
6,18
7,35
7,45
9,47
12,10
13,10
15,45
16,20
21,05
20,85
27,55
26,15
38,05
44,55
51,70
71,60
83,20
103,00
111,00
146,00
176,00
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto multiapplicazione Alcrona Top HASCO DIN/ANSI A901
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 6xD. Il rivestimento Alcrona Top aumenta la vita utile dell’utensile. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 338.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
4
Codice
C3497553
C3497568
C3497581
C3497594
C3497602
C3497614
C3497625
C3497636
C3497648
C3497658
C3497667
C3497677
C3497687
C3497695
C3497702
Praticare Diametro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
Lunghezza flauto
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
Lunghezza totale
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
Prezzo unitario €
13,55
11,60
12,70
12,75
15,35
16,85
19,60
20,40
27,55
26,70
33,05
38,10
40,55
44,75
51,30
Codice
C3497710
C3497718
C3497725
C3497733
C3497737
C3497741
C3497745
C3497748
C3497751
C3497753
C3497755
C3497757
C3497760
C3500994
C3497763
Praticare Diametro
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
Lunghezza totale
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
59,20
64,70
70,60
91,00
105,00
112,00
122,00
133,00
144,00
203,00
204,00
245,00
252,00
289,00
298,00
698
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8069
8069
8084