Page 711 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 711
Trapani a gambo diritto | Perforazioni a elevate prestazioni Dormer
Punta da taglio per trapano a gambo dritto in metallo duro DIN 6539 R120
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto multiapplicazione HASCO DIN/ANSI A900
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 2.5xD. Costruita in metallo duro di prima qualità, che consente di raggiungere elevate velocità di lavorazione e una vita utile dell’utensile più lunga. Costruita secondo norma DIN 1897.
Per alta produttività in foratura nella maggior parte dei materiali con profondità fino a 6xD. La geometria avanzata della punta e dell’elica elimina la necessità di interrompere il lavoro per lo scarico del truciolo, consentendo velocità di foratura superiori. Costruita secondo norma DIN 338.
Su richiesta sono disponibili altre dimensioni metriche, frazionate e di calibro.
Altre dimensioni delle punte per trapano disponibili su richiesta.
Prezzo unitario €
8,13
6,86
5,91
6,49
6,57
7,86
8,56
9,99
10,35
14,05
13,60
16,85
19,40
20,65
22,80
26,15
30,15
32,95
35,95
53,40
62,00
73,50
104,00
128,00
151,00
Codice
C1242205
C1242216
C1242221
C1242226
C1242231
C1242236
C1242241
C1242246
C1242251
C1242256
C1242261
C1242266
C1242271
C1242276
C1242281
C1242286
C1242291
C1242210
C1242212
C1242213
C1242214
C1242215
Praticare Diametro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
Lunghezza flauto
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
Lunghezza totale
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
Prezzo unitario €
6,27
7,80
8,74
10,70
15,00
16,95
19,30
21,40
28,80
33,75
39,30
46,20
51,20
53,90
62,10
62,80
71,70
71,70
87,00
96,30
96,80
97,30
Codice
C3497110
C3497125
C3497140
C3497155
C3497169
C3497177
C3497189
C3497200
C3497411
C3497423
C3497433
C3497441
C3497451
C3497461
C3497469
C3497476
C3497484
C3497492
C3497499
C3497511
C3497519
C3497525
C3497528
C3497532
C3497535
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
4
Taglio e perforazione
697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8080
8068