Page 710 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 710

Trapani a gambo diritto
Punte da trapano rastremate - HSS
Punta per trapano elicoidale ridotta HSS A170
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. Il gambo standard consente di utilizzare la punta con mandrino da 1-13mm (indipendentemente dal diametro). Finitura vaporizzata, per una migliore resistenza all’usura. Costruito secondo standard Dormer.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Prezzo unitario €
42,45
52,80
41,30
62,40
48,20
59,30
48,80
71,60
53,80
72,30
59,10
78,40
66,00
68,20
DIN 345/BS 328
Geometria a elica
Elica standard, taglio a destra
Angolo a punta
118°
Trattamento superficiale
Blu
Applicazione
Punte da trapano di uso generale.
Codice
C1225174
C1225175
C1225176
C1225177
C1225178
C1225179
C1225180
C1225181
C1225182
C1225183
C1225185
C1225186
C1225187
C1225190
Praticare Diametro
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
20,00 mm
Lunghezza flauto
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
83,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
81,00 mm
Lunghezza totale
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
157,00 mm
158,00 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C3962551
C3962554
C3962556
C3962558
C3962560
C3962562
C3962564
C3962566
C3962568
C3962570
C3962572
C3962573
C3962575
C3962577
C3962579
C3962581
C3962583
C3962584
C3962586
C3962588
C3962590
C3962591
C3962593
C3962595
C3962597
C3962599
C3962600
C6868586
C4010334
C3962601
Diametro esterno
6.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
19.0 mm
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
23.0 mm
24.0 mm
25.0 mm
26.0 mm
27.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
31.0 mm
32.0 mm
33.0 mm
34.0 mm
35.0 mm
Lunghezza effettiva
57 mm
69 mm
75 mm
81 mm
87 mm
94 mm
101 mm
101 mm
108 mm
114 mm
120 mm
125 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
160 mm
165 mm
170 mm
170 mm
175 mm
175 mm
180 mm
185 mm
185 mm
190 mm
190 mm
complessiva
138 mm
150 mm
156 mm
162 mm
168 mm
175 mm
182 mm
182 mm
189 mm
212 mm
218 mm
223 mm
228 mm
233 mm
238 mm
243 mm
248 mm
276 mm
281 mm
281 mm
286 mm
291 mm
291 mm
296 mm
296 mm
301 mm
334 mm
334 mm
339 mm
339 mm
unitario €
9,89
11,44
9,00
9,95
9,95
10,49
10,97
11,44
14,23
14,23
16,19
18,94
20,44
21,69
24,72
28,45
29,67
34,19
38,94
40,43
44,92
64,23
48,41
77,88
78,87
72,35
72,35
125,41
125,41
122,22
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. Costruita in metallo duro di prima qualità, che consente di raggiungere elevate velocità di lavorazione e una vita utile dell’utensile più lunga. Costruita secondo norma DIN 338.
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto in metallo duro DIN 338 R100
Altre dimensioni delle punte per trapano disponibili su richiesta.
4
Codice
C1242107
C1242120
C1242125
C1242130
C1242135
C1242140
C1242145
C1242150
C1242155
C1242160
C1242165
C1242170
C1242175
C1242180
C1242185
C1242190
C1242195
C1242112
C1242114
C1242115
C1242116
C1242117
C1242118
C1242119
Praticare Diametro
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Lunghezza totale
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
Prezzo unitario €
9,07
10,55
12,40
17,50
21,15
23,00
31,70
33,50
43,10
41,80
51,30
54,90
57,10
64,80
74,70
80,80
85,20
98,70
118,00
118,00
118,00
118,00
150,00
150,00
696
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
198095
8067
8088


































































































   708   709   710   711   712