Page 709 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 709

Trapani a gambo diritto
Punta per trapano serie extra lunga a gambo dritto HSS BS 328 A125
Punta per trapano con gambo a cono Morse HSS DIN 345 A130
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. Il design più sottile del nucleo riduce al minimo le forze in gioco senza comprometterne la resistenza. Finitura vaporizzata, per una migliore resistenza all’usura. Costruita secondo standard DIN345.
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 10xD. Ideale per fori profondi o, quando è necessario, evitare ingombri. Finitura vaporizzata, per una migliore resistenza all’usura. Costruita secondo standard BS328.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C1224802
C1224880
C1224566
C1224579
C1224589
C1224595
C1224601
C1224604
C1224610
C1224616
C1224622
C1224626
C1224631
C1224635
C1224637
C1224643
C1224648
C1224654
C1224658
C1224662
C1224676
C1224681
C1224684
C1224687
C1224693
C1224698
C1224700
C1224706
C1224708
C1224710
C1224712
C1224716
C1224718
C1224720
C1224726
C1224728
C1224730
C1224732
C1224745
C1224747
C1224749
C1224755
C1224756
C1224759
C1224761
C1224764
C1224766
C1224768
C1224769
C1224770
C1224778
C1224783
C1224787
C1224789
C1224797
C1224813
C1224864
Praticare Diametro
5,00 mm
8,50 mm
10,00 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
16,50 mm
17,00 mm
17,50 mm
18,00 mm
18,50 mm
19,00 mm
19,50 mm
20,00 mm
20,50 mm
21,00 mm
21,50 mm
22,00 mm
22,50 mm
23,00 mm
24,00 mm
24,50 mm
25,00 mm
25,50 mm
26,00 mm
26,50 mm
27,00 mm
28,00 mm
28,50 mm
29,00 mm
29,50 mm
30,00 mm
30,50 mm
31,00 mm
32,00 mm
33,00 mm
34,00 mm
35,00 mm
36,00 mm
37,00 mm
38,00 mm
38,50 mm
39,00 mm
40,00 mm
42,00 mm
44,00 mm
45,00 mm
48,00 mm
50,00 mm
70,00 mm
Lunghezza flauto
52,00 mm
75,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
120,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
130,00 mm
130,00 mm
135,00 mm
135,00 mm
140,00 mm
140,00 mm
145,00 mm
145,00 mm
150,00 mm
150,00 mm
155,00 mm
155,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
170,00 mm
170,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
180,00 mm
180,00 mm
185,00 mm
185,00 mm
190,00 mm
190,00 mm
195,00 mm
195,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
205,00 mm
210,00 mm
210,00 mm
220,00 mm
220,00 mm
250,00 mm
Lunghezza totale
133,00 mm
156,00 mm
168,00 mm
175,00 mm
182,00 mm
182,00 mm
182,00 mm
189,00 mm
189,00 mm
212,00 mm
212,00 mm
218,00 mm
218,00 mm
223,00 mm
223,00 mm
228,00 mm
228,00 mm
233,00 mm
233,00 mm
238,00 mm
238,00 mm
243,00 mm
243,00 mm
248,00 mm
248,00 mm
253,00 mm
253,00 mm
281,00 mm
281,00 mm
281,00 mm
286,00 mm
286,00 mm
286,00 mm
291,00 mm
291,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
296,00 mm
301,00 mm
301,00 mm
334,00 mm
334,00 mm
339,00 mm
339,00 mm
344,00 mm
344,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
349,00 mm
354,00 mm
359,00 mm
359,00 mm
369,00 mm
369,00 mm
437,00 mm
Prezzo unitario €
22,25
24,45
26,30
29,30
30,35
33,70
33,45
38,55
36,75
42,10
41,25
46,65
44,25
50,70
49,20
59,40
57,60
67,80
66,10
78,90
66,50
70,10
68,00
80,60
78,20
85,70
84,30
92,90
103,00
96,00
117,00
115,00
120,00
120,00
126,00
145,00
137,00
150,00
144,00
182,00
164,00
180,00
195,00 4 214,00
221,00
244,00
262,00
280,00
337,00
296,00
304,00
364,00
404,00
419,00
485,00
515,00
Codice
C1224393
C1224394
C1224442
C1224443
C1224446
C1224449
C1224450
C1224451
C1224468
C1224469
C1224476
C1224477
C1224478
C1224479
C1224496
C1224497
C1224498
C1224499
C1224504
C1224518
C1224519
C1224520
C1224410
C1224411
C1224412
C1224424
C1224425
Praticare Diametro
1,50 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,00 mm
3,00 mm
4,00 mm
4,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
Lunghezza flauto
80,00 mm
100,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
100,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
150,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
300,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
Lunghezza totale
125,00 mm
160,00 mm
125,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
160,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
200,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
400,00 mm
250,00 mm
315,00 mm
Prezzo unitario €
15,15
17,95
11,70
13,75
13,65
12,95
17,30
21,95
13,15
17,00
14,90
19,60
24,30
33,75
21,05
28,15
35,05
51,00
33,25
36,80
49,50
62,50
50,10
62,40
91,80
66,10
77,10
1407,00
Taglio e perforazione
695
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8076
8077


































































































   707   708   709   710   711