Page 708 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 708

Trapani a gambo diritto
Punte da trapano standard serie lunga - HSS
DIN 340RN/BS 328
Geometria a elica
Elica standard, taglio a destra
Angolo a punta
118°
Trattamento superficiale
Blu
Applicazione
Punte da trapano di serie lunga per la realizzazione di fori più profondi.
Indicato per applicazioni generiche.
Codice
C6466852
C6466855
C6466864
C6466866
C6466873
C6466876
C6466879
C6466885
C6466887
C6466889
C6466896
C3962458
C6466901
C6466904
C6466908
C6466910
C6466911
C6466912
C6466913
C6466917
C6466920
C6466921
C6466923
C6466925
C6466926
C6466927
C6466929
C6466931
C6466933
Praticare Diametro
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Lunghezza
33 mm
45 mm
56 mm
62 mm
66 mm
69 mm
73 mm
78 mm
78 mm
82 mm
87 mm
91 mm
91 mm
97 mm
102 mm
102 mm
102 mm
109 mm
109 mm
115 mm
115 mm
121 mm
121 mm
121 mm
128 mm
128 mm
134 mm
134 mm
134 mm
Prezzo unitario €
16,30
26,30
29,85
42,60
59,40
110,00
flauto Lunghezza totale
56 mm
70 mm
85 mm
95 mm
100 mm
106 mm
112 mm
119 mm
119 mm
126 mm
132 mm
139 mm
139 mm
148 mm
156 mm
156 mm
156 mm
165 mm
165 mm
175 mm
175 mm
184 mm
184 mm
184 mm
195 mm
195 mm
205 mm
205 mm
205 mm
Prezzo unitario €
1,14
1,32
1,41
1,41
1,60
1,90
1,90
2,45
2,61
2,73
3,07
3,56
4,02
4,60
5,03
5,21
5,98
6,78
7,70
8,53
9,54
10,46
16,38
11,47
13,74
14,91
16,47
17,39
19,11
Punta conica con guida per trapano a gambo dritto HSS DIN 1897 A122
Per realizzare fori precisi nella maggior parte dei materiali. Angolo della punta a 90°. Costruita secondo norma DIN 1897.
Punte con angolo 120° disponibili a richiesta.
Codice
C1224327
C1224329
C1224319
C1224321
C1224323
C1224325
Praticare Diametro
6,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
Lunghezza flauto
30,00 mm
33,00 mm
35,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
55,00 mm
Lunghezza totale
66,00 mm
79,00 mm
89,00 mm
102,00 mm
115,00 mm
131,00 mm
4
Punta per trapano a centrare 60° metrica HSS DIN 333A A200
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 1xD. Per forare componenti che richiedono la lavorazione tra centri. Angolo di svasatura da 60o. Angolo della punta da 118o. Finitura lucida
Profondità massima di taglio
3,09 mm
3,14 mm
3,16 mm
4,08 mm
5,1 mm
6,39 mm
8,1 mm
10,2 mm
12,8 mm
16,4 mm
20,49 mm
25,79 mm
Lunghezza flauto (Max-Min)
1,0 - 0,8
1,5 - 1,1
1,9 - 1,3
2,8 - 2,0
3,3 - 2,5
4,1 - 3,1
4,9 - 3,9
6,2 - 5,0
7,5 - 6,3
9,2 - 8,0
11,5 - 10,1
14,2 - 12,8
Prezzo unitario €
9,35
8,07
7,92
7,88
8,48
9,40
11,55
17,70
25,05
37,65
61,10
Codice
C1225239
C1225240
C1225241
C1225242
C1225244
C1225245
C1225246
C1225247
C1225248
C1225249
C1225250
C1225243
Praticare Diametro
0,50 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,60 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,15 mm
4,00 mm
5,00 mm
6,30 mm
8,00 mm
10,00 mm
Lunghezza totale
25,00 mm
25,00 mm
31,50 mm
35,50 mm
40,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
71,00 mm
80,00 mm
100,00 mm
117,00
694
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
198090
8086
8087


































































































   706   707   708   709   710