Page 69 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 69
Chiavi a cricchetto da 3/8” - dentiere
Manici cricchetto reversibili con attacco 3/8”
In acciaio al cromo-vanadio. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Impugnatura a cricchetto rotante con at- tacco 3⁄8”
Cricco 3/8”
Reversibile, 30 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, DIN 3122/ISO 3315.
• Finitura opaca satinata - CR-V • Attacco quadro CR-MO
• Cricchetto - 60 denti
• Funzione rotante
• Cricchetto unidirezionale
• L 240 mm x A 36,3 mm x H 20 mm
Codice
Codice
C3746709
Cricco 3/8”
Prezzo unitario €
46,69
Utensili a mano e immagazzinamento
Codice Numero di Denti
C4972207 64
Prezzo unitario €
23,02
Prezzo unitario €
Cricchetto a rilascio rapido a 38 denti con attacco 3/8”
C6817717 34,81
Cricchetto reversibile da 3/8” 3093 U-20
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Testa piccola a forma di goccia per spazi ristretti
• Dentellatura fine, con leva e rilascio tramite pulsante • Manico antiscivolo a 2 componenti con foro sporgente
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, - C 10, ISO 1174, con dispositivo di blocco a sfera
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Prezzo Codice unitario €
C1450456 44,70
Readyflex Cricco 3/8”
• Con commutazione a leva
• Regolabile ed arrestabile nella verticale attraverso 7 stadi di azionamento
• Per l’impiego in punti di difficile accesso
• Protezione della mano per l’arresto del giunto
• Per inserti di cricchetti, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sfera di fermo
Reversibile, dentatura fine, 60 denti, con impugnatura in materiale bicomponente, per lavorare in luoghi difficilmente accessibili, angolo di manovra di soli 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Prezzo unitario €
37,62
Reversibile, 30 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e con impugnatura in acciaio, DIN 3122/ ISO 3315.
Codice
C3746712
Cricco QuickRelease 3/8”
In acciaio al cromo-vanadio. Funzionalità rilascio rapido. Meccanismo a cricchetto a 38 denti. Conforme a DIN3120 e ISO1174.
Prezzo Codice unitario €
C5061236 27,64
Impugnatura a cricchetto con attacco quadro 3⁄8”
1
Codice
C3746708
435QR Cricco QuickRelease 3/8”
Reversibile, 30 denti, con blocco di sicurezza QuickRelease e impugnatura in materiale bicomponente, DIN 3122/ISO 3315.
Codice
C3746707
Prezzo unitario €
53,09
Impugnatura a cricchetto reversibile 90 denti con
attacco quadro 3⁄8”
Codice
Prezzo unitario €
C6825940 29,89
Prezzo unitario €
28,95
Prezzo unitario €
49,89
Codice
C6015857
Lunghezza totale
225 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
55
169499
32649
26662
43798
6592
165015
42434
10758
10519
10757