Page 707 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 707

Trapani a gambo diritto
Punta per trapano elicoidale in acciaio inossidabile a gambo dritto HSS DIN 338 A108
Punta per trapano a serie lunga gambo dritto HSS ST DIN 340 A110
Per forare acciai inossidabili austenitici fino a profondità 4xD. La scanalatura a spirale veloce velocizza l’evacuazione del truciolo. Angolo di punta a 135° per una precisione di posizionamento e una qualità del foro eccellenti. Finitura vaporizzata, per una migliore resistenza all’usura. Costruita secondo norma DIN338.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Per forare la maggior parte dei materiali fino ad un profondità 6xD o, quando è necessario, evitare ingombri. Geometria a punta standard da 118°. La finitura vaporizzata aumenta la resistenza all’usura. Costruito secondo norma DIN 340.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C1223527
C1223530
C1223560
C1223565
C1223570
C1223572
C1223573
C1223575
C1223581
C1223584
C1223587
C1223591
C1223593
C1223594
C1223595
C1223598
C1223606
C1223611
C1223614
C1223616
C1223621
C1223629
C1223634
C1223639
C1223644
C1223535
C1223536
C1223537
C1223539
C1223540
C1223544
C1223546
C1223549
C1223550
C1223553
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
12,00 mm
18,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
108,00 mm
Prezzo Lunghezza totale unitario €
34,00 mm 4,63
40,00 mm 3,91
49,00 mm 3,38
57,00 mm 3,71
61,00 mm 3,71
65,00 mm 4,25
65,00 mm 3,80
70,00 mm 4,43
75,00 mm 4,87
75,00 mm 5,00
80,00 mm 5,67
86,00 mm 6,00
86,00 mm 5,88
86,00 mm 6,82
86,00 mm 7,00
93,00 mm 7,95
93,00 mm 7,73
101,00 mm 9,50
109,00 mm 10,45
109,00 mm 10,95
109,00 mm 11,75
117,00 mm 12,95
117,00 mm 14,80
125,00 mm 17,10
125,00 mm 18,65
133,00 mm 20,35
133,00 mm 25,90
133,00 mm 26,30
142,00 mm 30,20
142,00 mm 32,15
151,00 mm 35,10
151,00 mm 38,25
151,00 mm 41,65
160,00 mm 58,30
160,00 mm 59,00
Codice
C1223751
C1223752
C1223753
C1223754
C1223757
C1223760
C1223803
C1223810
C1223818
C1223823
C1223830
C1223832
C1223836
C1223842
C1223848
C1223856
C1223862
C1223868
C1223874
C1223881
C1223887
C1223893
C1223899
C1223766
C1223771
C1223774
C1223781
C1223785
Praticare Diametro
0,50 mm
0,60 mm
0,70 mm
0,80 mm
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
Lunghezza flauto
12,00 mm
15,00 mm
21,00 mm
25,00 mm
33,00 mm
45,00 mm
56,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
73,00 mm
78,00 mm
78,00 mm
82,00 mm
87,00 mm
91,00 mm
91,00 mm
97,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
115,00 mm
115,00 mm
121,00 mm
121,00 mm
128,00 mm
134,00 mm
134,00 mm
Lunghezza totale
32,00 mm
35,00 mm
42,00 mm
46,00 mm
56,00 mm
70,00 mm
85,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
112,00 mm
119,00 mm
119,00 mm
126,00 mm
132,00 mm
139,00 mm
139,00 mm
148,00 mm
156,00 mm
156,00 mm
165,00 mm
165,00 mm
175,00 mm
175,00 mm
184,00 mm
184,00 mm
195,00 mm
205,00 mm
205,00 mm
Prezzo unitario €
13,75
12,15
11,05
10,05
5,47
4,84
3,80
3,94
3,94
4,63
4,77
5,47
5,70
6,14
7,76
7,70
9,85
10,40
12,80
12,85
14,65
15,80
18,15
18,70
23,05
25,30
29,80
33,95
4
Taglio e perforazione
693
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8063
8070


































































































   705   706   707   708   709