Page 706 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 706
Trapani a gambo diritto
Punte elicoidali DIN 338 tipo VA, HSSE-Co5
Destra vigorosa trapano ad alte prestazioni di taglio pronunciata resistenza durezza calda con anima rinforzata trapano. Ideale per la perforazione di corrosione-, acido - e resistente al calore in acciaio ad alta resistenza. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 36°. Tolleranza h8.
Punta da taglio per trapano a gambo dritto HSS STAGNO DIN/ANSI A022
Per forare la maggior parte di materiali fino
ad un profondità di 2.5xd. Il rivestimento
della punta in nitruro di titanio (D 2,0 mm e
superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta
la vita utile dell’utensile e le prestazioni.
Affilatura autocentrante per un’eccellente
precisione di posizionamento e qualità del
foro. Geometria ottimizzata per una rapida
evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN1897.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C4960535
C3541334
Imposta Quantità Contenuto
19
25
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prezzo unitario €
60,75
124,61
Codice
C1222412
C2690466
C2690401
C2690403
C2690405
C1222416
C2690410
C2690413
C1222417
C2113186
C2690421
C1222421
C2690429
C2690432
C1222422
C1222426
C2690446
C1222427
C2690455
C1222406
C2690373
C2690376
C2690381
C1222407
C2690393
C2690394
C1222409
Praticare Diametro
2,50 mm
2,60 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,20 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
14,00 mm
14,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
28,00 mm
31,00 mm
34,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
51,00 mm
54,00 mm
Lunghezza totale
43,00 mm
43,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
66,00 mm
70,00 mm
74,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
89,00 mm
95,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
102,00 mm
107,00 mm
Prezzo unitario €
2,20
2,83
3,09
2,14
2,55
2,81
3,31
3,34
3,41
5,36
4,28
4,22
5,50
7,81
5,90
7,32
9,58
9,37
12,45
11,85
17,50
17,70
17,15
20,15
26,30
23,25
32,35
Set trapano standard HSCo
DIN 338 Per acciai con elevata resistenza, acciai inossidabili e resistenti al calore. Valigetta metallica.
Punte da taglio per trapano
con gambo dritto HSCO DIN 1897 A117
Codice Numero di pezzi
C4971493 19
C6005218 25
Set trapano HSCO metrico
4
Intervallo di grandezza
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
Prezzo unitario €
121,57
111,00
Per forare materiali ad alta resitenza o
durezza con profondità fino a 2,5xD.
Ideale per l’uso su sistemi CNC e
macchine automatiche dove viene
prodotta una quantità maggiore di calore
durante la foratura. La geometria della
punta a 135° agevola la foratura, consente
un posizionamento preciso. Migliora, inoltre, la tolleranza del foro, la finitura e la qualità. Finitura bronzata, per una facile individuazione dell’utensile. Costruita secondo standard DIN1897.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Trapani standard ad alta velocità in cobalto completamente lisci. Il set per maschiatura contiene altri maschi per trapano di 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm adatti alle filettature da M3 a M12. Valigetta leggera ma robusta. (Split point per 3 mm e superiore).
Codice
C1224066
C1224069
C1224080
C1224085
C1224090
C1224092
C1224093
C1224095
C1224100
C1224101
C1224105
C1224110
C1224122
C1224132
C1224142
C1224152
C1224073
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,50 mm
5,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
10,00 mm
Lunghezza flauto
6,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
26,00 mm
28,00 mm
34,00 mm
37,00 mm
40,00 mm
43,00 mm
Lunghezza totale
26,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
43,00 mm
46,00 mm
49,00 mm
49,00 mm
52,00 mm
55,00 mm
55,00 mm
58,00 mm
62,00 mm
66,00 mm
74,00 mm
79,00 mm
84,00 mm
89,00 mm
Prezzo unitario €
5,23
4,31
3,73
4,01
3,94
5,64
3,85
4,57
5,09
5,09
6,07
6,21
7,70
10,85
13,35
17,10
21,55
Codice
C4971663
Contenuto del kit
1.0 - 10.0 x 0.5 + rubinetto
Prezzo unitario €
83,70
692
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
26640 26708 38603
8079
8078