Page 705 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 705
Trapani a gambo diritto
Set di punte per trapano elicoidali con gambo dritto HSCO, 19Pc, custodia in plastica (1-10 x 0,5 mm) A295
Trapani standard HSCo metrici Split point
DIN 338 Angolo punta Split point fino a 3 mm - 118° 3 mm e superiore - 135° Trattamento superficie Bronzo Applicazione Per acciai con elevata resistenza alla rottura, acciai inossidabili e resistenti al calore.
Set di punte elicoidali a gambo dritto per impieghi pesanti HSCo A777. Fornito con custodia in plastica avvolgibile. Ideale per l’uso su sistemi CNC e macchine automatiche dove viene prodotta una quantità maggiore di calore durante la foratura. La geometria della punta a 135° agevola la penetrazione, consente un posizionamento preciso e migliora la tolleranza del foro, la finitura e la qualità. Finitura bronzata, per una facile individuazione dell’utensile.
Lunghezza di taglio o di lavoro
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C4971826
C4971827
C4971828
C4971829
C4971830
C4971831
C4971832
C4971833
C4971834
C4971835
C4971836
C4971837
C4971838
C4971839
C4971840
C4971841
C4971842
C4971843
C4971844
C4971845
C4971846
C4971847
C4971848
C4971849
C4971850
C4971851
C4971852
C4971853
Diametro esterno
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
complessiva
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
unitario €
2,95
2,52
2,17
2,36
2,38
2,45
2,85
3,13
3,21
3,63
3,81
5,12
4,95
6,10
6,73
7,07
7,53
8,31
9,51
10,96
12,00
13,09
16,88
19,43
20,70
22,55
24,57
26,76
Codice
C1225354
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Prezzo unitario €
242,00
Punte elicoidali DIN 338 tipo UNI, HSSE-Co5
Questa frese ad alte prestazioni progettato per uso portatile nell’accumulatore di
Trapani e Trapani camere (migliori prestazioni fino a 5,0 mm spessore). La tre Shaft
superficie garantisce eccellente fissazione nel mandrino con il minimo sforzo. Inoltre,
l’albero assicura il trasferimento di potenza ottimale. Nessun scivolamento del
trapano! Il taglio ad alte prestazioni di 135° garantisce un’elevatissima precisione di
centraggio, particolarmente per le applicazioni portatili con il trapano senza filo. La
lama impedisce slittando quando foratura su superfici curve. Maggiore durata della
batteria riducendo le forze di taglio. La lunetta nera aumenta la resistenza all’usura 4 e previene saldature fredde e tagliente. L’angolo d’elica 40° permette una perfetta e
veloce truciolo e garantisce velocità di taglio alto con maggiore stabilità e precisione. Punto di Split circa 2,0 mm. Tre Shaft superficie circa 3,9 mm.Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Codice
C6026160
C6026161
Imposta Quantità Contenuto
19
25
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prezzo unitario €
96,40
196,40
Taglio e perforazione
691
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26586
38606
8064