Page 704 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 704
Trapani a gambo diritto
Punte elicoidali DIN 338 TL 3000, HSSE-Co5 TiAIN
Esercitazioni di campo multi molto stabile con le proprietà molto eccellente durezza calda, rinforzato trapano core e un flauti parabolically sagomato per l’evacuazione del truciolo ideale. Ideale per la foratura di mezzo - e materiali a truciolo lungo. Questo trapano per applicazioni ad alte prestazioni è ideale a causa del suo nucleo denso e il flauto speciale con un bordo posteriore arrotondato. Esso copre i tipi N, H e W in vaste aree. Ideale per forare materiali da bassa ad alta resistenza fino a 1, 100N / mm2. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Punte elicoidali DIN 338 tipo Ti, HSSE-Co8 TiAIN
Potente speciali trapani, per leghe di titanio e ruggine-, acido - e acciai austenitici resistenti al calore essere usato preferibilmente. Inoltre, è adatto per acciai ad alta resistenza con bassa tenacità. In determinate condizioni, questi esercizi possono essere utilizzati per leghe speciali come Hastelloy, Nimonic, Inconell, ecc... Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 36°. Tolleranza h8.
Codice
C6026394
C6026395
C6026396
C6026397
C6026398
C6026399
C6026400
C6026401
C6026402
C6026403
C6026404
C6026405
C6026406
C6026407
C6026408
C6026409
C6026410
C6026411
C6026412
C6026413
C6026414
C6026415
C6026416
C6026417
C6026418
C6026419
C6026420
C6026421
C6026422
C6026423
C6026424
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
5,74
5,74
5,74
5,98
6,01
6,23
6,65
7,09
7,58
8,36
9,13
9,86
10,85
11,45
15,15
15,80
17,35
18,14
20,39
21,38
21,38
24,65
28,06
29,27
30,63
31,76
33,68
36,81
38,30
41,79
44,85
Codice
C6026628
C6026630
C6026632
C6026634
C6026636
C6026638
C6026640
C6026642
C6026644
C6026646
C6026648
C6026650
C6026652
C6026654
C6026656
C6026658
C6026660
C6026662
C6026664
C6026666
C6026668
C6026670
C6026672
C6026674
C6026676
C6026678
C6026680
C6026682
C6026684
C6026686
C6026688
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
3 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
6,74
6,74
6,74
7,07
7,19
7,52
7,84
8,28
8,61
9,71
10,48
11,65
13,28
13,92
14,49
15,40
17,15
18,82
21,01
23,78
26,97
30,70
31,81
36,03
38,05
42,56
47,06
50,79
53,56
52,00
55,37
4
690
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
38595
38586