Page 700 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 700

Trapani a gambo diritto
Set per trapano a gambo dritto in stagno HSS A095
Set trapano standard in acciaio ad alta velocità con rivestimento TiN
Set trapano TiN HSS metrico
4
Set di punte per trapano elicoidali A002 rivestite in stagno. Fornito con custodia
in plastica avvolgibile. La punta rivestita in Nitruro di Titanio (D 2,0 mm e superiori) non solo riduce al minimo l’usura e prolunga la vita utile, ma consente inoltre di aumentare le prestazioni. Affilatura autocentrante per un’eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli.
Codice
C1222910
C1222913
C1222912
C1222911
Imposta Quantità Contenuto
19
25
41
51
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
6.0 - 10.0 x 0.1 mm
1.0 - 6.0 x 0.1 mm
Prezzo unitario €
98,10
205,00
324,00
151,00
DIN 338 Taglio destro. Valigetta metallica.
Codice
C4971490
C4971491
C6525398
C3947849
Numero di pezzi
19
25
21
29
Intervallo di grandezza
1,0 - 10,0 x 0,5
1,0 - 13,0 x 0,5
1/16” - 3/8” x 1/64”
1/16” - 1/2” x 1/64”
Prezzo unitario €
49,25
87,44
40,12
98,03
Trapani da terra TiN HSS TiN. Il set per maschiatura contiene altri maschi per trapano di 2,5, 3,3, 4,2, 6,8, 8,5, 10,2 mm adatti alle filettature da M3 a M12. Valigetta leggera ma robusta.
Prezzo Codice Contenuto del kit Numero di pezzi unitario €
C4971662 1.0 - 10.0 x 0.5 + rubinetto 23 71,65
686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
26641
26709 8059


































































































   698   699   700   701   702