Page 702 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 702

Trapani a gambo diritto
Punte elicoidali DIN 338 tipo VA, HSSE-Co5
Destra vigorosa trapano ad alte prestazioni di taglio pronunciata resistenza durezza calda con anima rinforzata trapano. Ideale per la perforazione di corrosione-, acido - e resistente al calore in acciaio ad alta resistenza. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 36°. Tolleranza h8.
Punte elicoidali DIN 338 tipo UNI, HSSE-Co5
Codice
C4702297
C4702298
C3766126
C3766128
C3766129
C4439807
C3698954
C4439808
C3446734
C4439810
C4439811
C3698956
C4439812
C4439814
C3446735
C4357993
C4439820
C4439822
C4439815
C4444466
C4439818
C6026134
C3446731
C4702299
C4702300
C3702136
C3446732
C3702137
C3702138
C3702139
C3702140
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
1,49
1,29
1,11
1,13
1,18
1,46
1,55
1,76
1,88
2,43
2,48
2,86
3,08
4,01
4,64
4,86
5,52
6,12
6,49
7,41
9,23
10,85
11,21
13,86
15,35
15,26
16,52
20,34
24,35
27,63
31,55
Questa frese ad alte prestazioni progettato per uso portatile nell’accumulatore di Trapani e Trapani camere (migliori prestazioni fino a 5,0 mm spessore). La tre Shaft superficie garantisce eccellente fissazione nel mandrino con il minimo sforzo. Inoltre, l’albero assicura il trasferimento di potenza ottimale. Nessun scivolamento del trapano! Il taglio ad alte prestazioni di 135° garantisce un’elevatissima precisione di centraggio, particolarmente per le applicazioni portatili con il trapano senza filo. La lama impedisce slittando quando foratura su superfici curve. Maggiore durata della batteria riducendo le forze di taglio. La lunetta nera aumenta la resistenza all’usura
e previene saldature fredde e tagliente. L’angolo d’elica 40° permette una perfetta e veloce truciolo e garantisce velocità di taglio alto con maggiore stabilità e precisione. Punto di Split circa 2,0 mm. Tre Shaft superficie circa 3,9 mm.Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Codice
C6026135
C6026136
C6026137
C6026138
C6026139
C6026140
C6026141
C6026142
C6026143
C6026144
C6026145
C6026146
C6026147
C6026148
C6026149
C6026150
C6026151
C6026152
C6026153
C6026154
C6026155
C6026156
C6026157
C6026158
C6026159
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
Prezzo unitario €
1,13
1,23
1,57
1,66
1,85
1,98
3,28
3,60
3,79
4,50
4,95
5,38
6,11
7,19
8,19
8,69
10,87
11,88
12,69
12,87
15,71
18,14
18,71
22,72
25,05
4
688
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
38601
38604


































































































   700   701   702   703   704