Page 701 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 701

Trapani a gambo diritto
Punte per trapano elicoidali con gambo dritto HSCO DIN 338 A777
Punte elicoidali DIN 338 TL 3000, HSSE-Co5
Esercitazioni di campo multi molto stabile con le proprietà molto eccellente durezza calda, rinforzato trapano core e un flauti parabolically sagomato per l’evacuazione del truciolo ideale. Ideale per la foratura di mezzo - e materiali a truciolo lungo. Questo trapano per applicazioni ad alte prestazioni è ideale a causa del suo nucleo denso e il flauto speciale con un bordo posteriore arrotondato. Esso copre i tipi N, H e W in vaste aree. Ideale per forare materiali da bassa ad alta resistenza fino a 1, 100N / mm2. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Per forare materiali ad alta resitenza o durezza, con profondità fino a 4xD. Ideale per l’uso su sistemi CNC e macchine automatiche dove viene prodotta una quantità maggiore di calore durante la foratura. La geometria della punta a 135° agevola la penetrazione, consente un posizionamento preciso e migliora la tolleranza del foro, la finitura e la qualità. Finitura bronzata, per una facile individuazione dell’utensile. Costruita secondo normative DIN338.
Su richiesta sono disponibili misure non elencate a catalogo.
Codice
C1227277
C1227313
C1227318
C1227328
C1227330
C1227331
C1244305
C1244307
C1244308
C1227339
C1227340
C1227341
C1227347
C1227348
C1227350
C1227352
C1227353
C1227360
C1244309
C1227367
C1227369
C1227374
C1227382
C1227387
C1227392
C1244310
C1227285
C1227287
C1227288
C1227290
C1227296
C1227298
C1227300
C1227303
Praticare Diametro
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,50 mm
4,50 mm
5,50 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,20 mm
5,40 mm
5,60 mm
6,00 mm
6,50 mm
6,80 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,20 mm
10,50 mm
11,00 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
14,00 mm
Lunghezza flauto
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
47,00 mm
57,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
Prezzo Lunghezza totale unitario €
34,00 mm 5,86
49,00 mm 4,31
57,00 mm 4,69
61,00 mm 4,75
65,00 mm 5,45
65,00 mm 4,87
70,00 mm 5,67
80,00 mm 7,23
93,00 mm 10,20
75,00 mm 6,23
75,00 mm 6,77
75,00 mm 6,38
86,00 mm 7,70
86,00 mm 7,59
86,00 mm 8,95
93,00 mm 9,55
93,00 mm 10,90
93,00 mm 9,85
101,00 mm 12,15
109,00 mm 13,40
109,00 mm 14,05
109,00 mm 15,00
117,00 mm 16,55
117,00 mm 18,95
125,00 mm 21,85
125,00 mm 23,90
133,00 mm 26,05
133,00 mm 33,15
133,00 mm 33,60
142,00 mm 38,70
151,00 mm 44,90
151,00 mm 48,90
151,00 mm 53,30
160,00 mm 75,50
Codice
C6026162
C6026163
C6026164
C6026165
C6026166
C6026167
C6026168
C6026169
C6026170
C6026171
C6026172
C6026173
C6026174
C6026175
C6026176
C6026177
C6026178
C6026179
C6026180
C6026181
C6026182
C6026183
C6026184
C6026185
C6026186
C6026187
C6026188
C6026189
C6026190
C6026191
C6026192
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
1,78
1,78
1,78
1,78
1,85
2,25
2,48
2,81
3,01
3,74
3,88
4,56
4,95
5,58
6,09
6,58
7,84
8,13
8,97
11,43
14,13
16,65
17,06
21,15
23,36
24,21
25,52
28,26
29,48
32,22
34,02
4
Taglio e perforazione
687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8066
38592


































































































   699   700   701   702   703