Page 699 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 699

Trapani a gambo diritto
Punte elicoidali DIN 338 tipo N, HSS-G TiN
Punte elicoidali DIN 338 TL 3000, HSS-G TiN
Stabile più punte di campo con nucleo armato di trapano e un flauti parabolically sagomato per l’evacuazione del truciolo ideale. Ideale per la foratura di mezzo - e materiali a truciolo lungo. A causa del suo nucleo denso e il flauto speciale con bordo posteriore arrotondato, questo trapano per applicazioni ad alte prestazioni è sgeeignet migliore. Esso copre i tipi N, H e W in vaste aree. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Potente, lucidati punte standard in acciaio ad alta velocità. I trivelli di torsione completa del terreno ha una precisa concentricità. Questo trapano ha un buon centraggio del Splitpoint e necessaria che una bassa forza di alimentazione. Punto di Split 2,0 mm. Angolo della punta 118°. Angolo spirale 25-30°. Tolleranza h8.
Codice
C6026543
C6026544
C6026545
C6026546
C5072026
C5072027
C5072028
C5072029
C5072030
C5072031
C5072033
C5072034
C5072054
C5072055
C5072057
C5072059
C5072061
C5072062
C5072006
C5072007
C5072008
C5072013
C5072022
C5072023
C5072025
C6026547
C4357986
C6026548
C4357988
C6026549
C4357989
Praticare Diametro
1,00 mm
1,50 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
34,00 mm
40,00 mm
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
0,63
0,63
0,63
0,68
0,68
0,79
0,88
1,03
1,21
1,43
1,55
1,93
2,29
2,38
2,76
3,03
3,55
3,84
5,27
5,27
6,22
6,61
7,18
7,80
8,69
12,29
15,03
17,37
18,72
19,17
23,04
Codice
C6026551
C6026552
C6026553
C6026554
C6026555
C6026556
C6026557
C6026558
C6026559
C6026560
C6026561
C6026562
C6026563
C6026564
C6026565
C6026566
C6026567
C6026568
C6026569
C6026570
C6026571
C6026572
C6026573
C6026574
C6026575
C6026576
C6026577
C6026578
C6026579
Praticare Diametro
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,50 mm
4,00 mm
4,50 mm
5,00 mm
5,50 mm
6,00 mm
6,50 mm
7,00 mm
7,50 mm
8,00 mm
8,50 mm
9,00 mm
9,50 mm
10,00 mm
10,50 mm
11,00 mm
11,50 mm
12,00 mm
12,50 mm
13,00 mm
13,50 mm
14,00 mm
14,50 mm
15,00 mm
15,50 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
25 mm
30 mm
33 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
108 mm
108 mm
114 mm
114 mm
120 mm
120 mm
Lunghezza totale
49,00 mm
57,00 mm
61,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
86,00 mm
93,00 mm
93,00 mm
101,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
3,43
3,60
3,65
3,86
4,10
4,77
4,90
5,55
7,00
7,85
8,49
8,91
9,23
9,50
10,71
11,21
11,84
13,73
16,56
16,97
18,27
19,31
19,58
23,81
23,81
26,82
26,82
30,51
32,04
4
Taglio e perforazione
685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38632
38609


































































































   697   698   699   700   701