Page 698 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 698
Trapani a gambo diritto
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto in stagno HSS 338 A002
Trapani standard HSS con rivestimento TiN
Codice
C1222367
C1222368
C1222369
C1222370
C1222371
C1222372
C1222373
C1222378
C1222379
C1222380
C1222381
C1222382
C1222383
C1222384
C1222385
C1222386
C1222387
C1222388
C1222389
C1222390
C1222391
C1222392
C1222393
C1222394
C1222395
C1222396
C1222397
C1222240
C1222241
C1222242
C1222243
C1222244
C1222245
C1222246
C1222247
C1222248
C1222249
C1222250
C1222251
C1222252
C1222253
C1222255
C1244161
C1222256
C1222257
C1222258
C1222261
C1222262
C1222263
C1222264
C1222265
C1222266
C1222267
C1222268
C1222269
C1222270
C1222271
C1222285
C1222289
C1222295
Praticare Diametro
7,30 mm
7,40 mm
7,50 mm
7,60 mm
7,70 mm
7,80 mm
7,90 mm
8,00 mm
8,10 mm
8,20 mm
8,30 mm
8,40 mm
8,50 mm
8,60 mm
8,70 mm
8,80 mm
8,90 mm
9,00 mm
9,10 mm
9,20 mm
9,30 mm
9,40 mm
9,50 mm
9,60 mm
9,70 mm
9,80 mm
9,90 mm
10,00 mm
10,10 mm
10,20 mm
10,30 mm
10,40 mm
10,50 mm
10,60 mm
10,70 mm
10,80 mm
10,90 mm
11,00 mm
11,10 mm
11,20 mm
11,30 mm
11,50 mm
11,60 mm
11,70 mm
11,80 mm
11,90 mm
12,00 mm
12,10 mm
12,20 mm
12,30 mm
12,40 mm
12,50 mm
12,60 mm
12,70 mm
12,80 mm
12,90 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Lunghezza flauto
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
75,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
81,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
87,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
94,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
101,00 mm
108,00 mm
114,00 mm
120,00 mm
Lunghezza totale
109,00 mm
109,00 mm
109,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
117,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
125,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
133,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
142,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
151,00 mm
160,00 mm
169,00 mm
178,00 mm
Prezzo unitario €
6,07
6,64
6,07
7,00
6,84
7,21
7,26
6,64
7,75
7,33
7,46
7,91
7,69
9,06
9,36
8,98
9,66
8,89
9,63
10,20
9,81
10,25
9,66
10,60
11,05
11,15
11,40
10,55
13,85
13,35
13,90
14,95
13,65
15,55
17,70
16,65
15,85
15,65
18,30
18,85
19,50
16,65
20,90
20,55
21,00
23,20
18,10
25,60
25,35
24,25
25,70
19,80
28,15
20,50
28,15
28,95
21,55
30,45
37,45
44,15
DIN 338 Forma scanalature Elica standard Angolo di affilatura 118° Trattamento superficie Rivestimento TiN (rivestimento al nitruro di titanio) Applicazione Trapano da meccanica per uso generico in applicazioni che richiedono una produttività più elevata.
Diametro esterno
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,3 mm
3,5 mm
4 mm
4,2 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
43 mm
47 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C4971854
C4971855
C4971856
C4971857
C4971858
C4971859
C4971860
C4971861
C4971862
C4971863
C4971864
C4971865
C4971866
C4971867
C4971868
C4971869
C4971870
C4971871
C4971872
C4971873
C4971874
C4971875
C4971876
C4971877
C4971878
C4971879
C4971880
C4971881
C4971882
complessiva
34 mm
40 mm
53 mm
57 mm
61 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
unitario €
1,21
1,06
0,90
0,97
0,97
0,99
1,15
1,27
1,34
1,48
1,54
2,03
2,03
2,49
2,73
2,87
3,06
3,35
3,88
4,49
4,88
5,32
6,76
6,89
7,88
8,41
9,14
10,00
10,86
4
684
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
26567