Page 697 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 697

Trapani a gambo diritto
Set maschi e trapani metrici
Punta per trapano elicoidale a gambo dritto in stagno HSS 338 A002
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. Il rivestimento della punta in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante per un’eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338.
Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Trapani lisci in acciaio ad alta velocità. Finitura blu. Il set per maschiatura contiene altre dimensioni di trapani per maschiatura da 2.5, 3.3, 4.2, 6.8, 8.5, 10.2 mm adatti alle filettature da M3 a M12. Valigetta leggera ma robusta. 3 mm e oltre sono split point (angolo a 135°)
Codice
C1222233
C1222300
C1222305
C1222315
C1222316
C1222317
C1222318
C1222319
C1222320
C1222321
C1222322
C1243918
C1222323
C1222332
C1222333
C1222334
C1222335
C1222336
C1222337
C1222338
C1222339
C1222340
C1222341
C1222342
C1222343
C1222344
C1222345
C1222346
C1222347
C1222348
C1222349
C1243923
C1222350
C1222354
C1222355
C1222356
C1222357
C1222358
C1222359
C1222360
C1222361
C1222362
C1222363
C1222364
C1222365
C1222366
Praticare Diametro
1,00 mm
2,00 mm
2,50 mm
3,00 mm
3,10 mm
3,20 mm
3,30 mm
3,40 mm
3,50 mm
3,60 mm
3,70 mm
3,80 mm
3,90 mm
4,00 mm
4,10 mm
4,20 mm
4,30 mm
4,40 mm
4,50 mm
4,60 mm
4,70 mm
4,80 mm
4,90 mm
5,00 mm
5,10 mm
5,20 mm
5,30 mm
5,40 mm
5,50 mm
5,60 mm
5,70 mm
5,80 mm
5,90 mm
6,00 mm
6,10 mm
6,20 mm
6,30 mm
6,40 mm
6,50 mm
6,60 mm
6,70 mm
6,80 mm
6,90 mm
7,00 mm
7,10 mm
7,20 mm
Lunghezza flauto
12,00 mm
24,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
36,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
39,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
43,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
47,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
52,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
57,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
69,00 mm
Prezzo Lunghezza totale unitario €
34,00 mm 2,39
49,00 mm 1,77
57,00 mm 1,92
61,00 mm 1,92
65,00 mm 2,21
65,00 mm 2,18
65,00 mm 1,96
70,00 mm 2,24
70,00 mm 2,28
70,00 mm 2,47
70,00 mm 2,28
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,78
75,00 mm 2,51
75,00 mm 2,75
75,00 mm 2,65
80,00 mm 3,10
80,00 mm 2,94
80,00 mm 2,94
80,00 mm 3,10
80,00 mm 3,05
86,00 mm 3,18
86,00 mm 3,13
86,00 mm 3,05
86,00 mm 3,54
86,00 mm 3,62
86,00 mm 3,71
93,00 mm 3,92
93,00 mm 4,02
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,38
93,00 mm 4,44
93,00 mm 4,43
93,00 mm 4,02 4 101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,72
101,00 mm 4,74
101,00 mm 4,83
101,00 mm 4,94
101,00 mm 5,31
101,00 mm 5,37
109,00 mm 5,40
109,00 mm 5,96
109,00 mm 5,69
109,00 mm 6,24
109,00 mm 5,96
Imposta Quantità Codice Contenuto
C6005219 23
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 and Tapping
Prezzo unitario €
57,39
Taglio e perforazione
683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36345
8058


































































































   695   696   697   698   699