Page 696 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 696
Trapani a gambo diritto
Punte da trapano standard HSS
Punte elicoidali DIN 338 TL 3000, HSS-G
Set trapano in acciaio ad alta velocità a gambo dritto. Taglio destro. Valigetta metallica.
Codice
C4972090
C4972376
C3963073
C3963074
C6061073
C6061140
Numero di pezzi
19
25
51
41
29
21
Intervallo di grandezza
1 - 10 x 0,5 mm
1 - 13 x 0,5 mm
1 - 6 x 0,1 mm
6 - 10 x 0,1 mm
1/16” - 1/2” x 1/64”
1/16” - 3/8” x 1/64”
Prezzo unitario €
45,87
95,07
60,77
126,84
93,36
43,21
Stabile più punte di campo con nucleo armato di trapano e un flauti parabolically sagomato per l’evacuazione del truciolo ideale. Ideale per la foratura di mezzo - e materiali a truciolo lungo. A causa del suo nucleo denso e il flauto speciale con bordo posteriore arrotondato, questo trapano per applicazioni ad alte prestazioni è sgeeignet migliore. Esso copre i tipi N, H e W in vaste aree. Punto di Split circa 2,0 mm. Angolo della punta 130°. Angolo spirale 40°. Tolleranza h8.
Codice
C6026237
C6026238
Imposta Quantità Contenuto
19
25
Imposta intervallo Contenuto
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
1.0 - 13.0 x 0.5 mm
Prezzo unitario €
77,43
169,25
4
682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
26707
38611