Page 689 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 689

Trapani | Strumenti speciali
Trapano impugnatura diritta CP887 da 10 mm (3/8”)
• Capacità 3/8” (10 mm) del mandrino Jacobs
• Regolatore incorporato
• Bloccaggio dell’acceleratore contro l’inserimento
accidentale
• Perfetto per la foratura in aree difficili da raggiungere
Consumo di aria, media
3,2 l/s
Dimensione mandrino
10 MM
Velocità libera (RPM)
2700
Peso netto
1,02 kg
Codice
C2719167
Prezzo unitario €
117,98
Penna per incisione CP710
• Leggera per un facile utilizzo
• Stilo a punta fine per incisione precisa
• Appoggiadito imbottito per maggiore comfort
Consumo di aria, media
0,3 l/s
velocità della corsa min
14000
Peso netto
0,5 kg
Prezzo Codice unitario € C2719119 92,70
3
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
675
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9870 9852


































































































   687   688   689   690   691