Page 688 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 688

Sabbiatrici | Trapani
CP7255CVE Levigatrice roto-orbitale ergo- nomica Platorello ø 150 mm (6’’)
Pistola trapano reversibile CP9789 da 13 mm (1/2”)
Pistola trapano CP9285 da 10 mm (3/8”)
• Orbita da 5 mm (3/16”)
• Potenza del motore di 210 W
• Impugnatura morbida, design a goccia per un perfetto
controllo
• Basso livello di rumorosità
• Basse vibrazioni < 2,5 m/s2
• Vuoto centrale (VC) con tampone a gancio e anello
• Interruttore per lo spegnimento e il controllo della
velocità
• Comfort per l’operatore con forma ergonomica
palmare
• La produttività è aumentata con il basso livello di
vibrazioni
• Forma palmare potente ed ergonomica per
applicazioni verticali e orizzontali
Prezzo Codice unitario € C3875678 220,98
• Motore potente da 0,5 CV (380 W)
• Veloce ed efficiente a 2.900 giri/min
• Mandrino Jacobs di qualità industriale • Impugnatura ergonomica
• Produttività e durabilità
• Massimizza il comfort per l’operatore • Potenza adatta a molte applicazioni
Codice
Prezzo unitario €
• Mandrino Jacobs di qualità industriale
• Coppia elevata e bassa velocità: 12,4 Nm (9,14
piedi-libbre)
• Impugnatura ergonomica e maniglia laterale
• Scarico nel manico
• Accoglie punte più grandi
• Potente e resistente allo spegnimento
• Strumento ideale per fori di grandi dimensioni
Prezzo Codice unitario €   
Consumo di aria, media
2,5 l/s
Dimensione mandrino
10 MM
Velocità libera (RPM)
2900
Peso netto
1,1 kg
Consumo di aria, media
3,5 l/s
Dimensione mandrino
13 MM
Velocità libera (RPM)
800
Peso netto
1,8 kg
C2719202 121,73
Consumo di aria, media
3,8 l/s
Velocità libera (RPM)
12000
Peso netto
0,83 kg
C2718763
206,00
Trapano ad angolo reversibile CP879 da 10 mm (3/8”)
Pistola trapano reversibile CP9790 da 10 mm (3/8”)
Smerigliatrice a nastro CP9779 da 10 mm (3/8”) per usi pesanti
3
• Sostituzione del nastro a cambio rapido
• Braccio di levigatura regolabile
• Scarico nel manico e presa d’aria orientabile
• Impugnatura in gomma stampata
• Comfort per l’operatore
• Eccellente per la sverniciatura, levigatura di saldatura,
levigatura e rimozione di ruggine in spazi stretti
Prezzo
Codice unitario € C2719188 201,32
• Motore potente da 0,37 CV (270 W)
• Mandrino Jacobs di qualità industriale
• Impugnatura ergonomica
• Scarico nel manico
• Produttività e durabilità
• Massimizza il comfort per l’operatore
• Potenza adatta a molte applicazioni
• Strumento ideale per foratura ed avvitatura
Codice
C2718764
• Testa compatta, a basso profilo per spazi ristretti
• Valvola di inversione per cambiare facilmente la
direzione
• Acceleratore per controllo dalla fase di avviamento
fino all’arresto
• Ideale per avvitare e forare in aree difficili da
raggiungere
Prezzo Codice unitario € C2719161 140,45
Consumo di aria, media
2,5 l/s
Dimensione mandrino
10 MM
Velocità libera (RPM)
1800
Peso netto
1,02 kg
Consumo di aria, media
2,8 l/s
Dimensione mandrino
10 MM
Velocità libera (RPM)
2000
Peso netto
1,4 kg
Consumo di aria, media
6,6 l/s
Velocità libera (RPM)
22000
Peso netto
0,9 kg
Prezzo unitario €
131,09
674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9422 9376
9845 9844


































































































   686   687   688   689   690