Page 687 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 687

Smerigliatrici a blocco angolato | Smerigliatrici angolari | Sabbiatrici
CP9112QB smerigliatrice assiale ad albero lungo per usi pesanti
Fresatrice angolare 90° compatta CP9106QB
CP9121AR smerigliatrice angolare per usi pesanti da 125 mm (5”)
• Impugnatura in materiale composito olefinico
• Motore potente da 0,47 CV (350 W)
• Basso livello di rumorosità: solo 80 dB(A)
• Regolatore variabile di velocità massima
• Scarico posteriore
• Include pinze da 1/4” e 6 mm
• Massimizza il comfort per l’operatore
• Potente e ad alte prestazioni
• Potenza e controllo precisi
• Eccellente per le operazioni generiche di lucidatura e
• Motore efficiente e potente da 0,32 CV (240 W) • Basso livello di rumore: 80 dB(A)
• Accesso facile al regolatore di velocità
• Presa compatta ed ergonomica
• Scarico posteriore
• Pinze da 1/4” e 6 mm in dotazione
• Comfort massimo per l’operatore
• Prestazioni e potenza
• Ideale per applicazioni ad accesso limitato
• Filettatura del mandrino M14
• Motore potente da 0,8 CV (600 W)
• Protezione regolabile
• Involucro in lega di alluminio
• Ingranaggi conici a spirale
• Impugnatura ergonomica laterale
• Involucro leggero ma robusto
• Durabilità e alte prestazioni
• Eccellente per la preparazione di saldatura e
levigatura, rimozione di ruggine, sbavatura e fusione di acciaio, ghisa e alluminio
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
molatura ad alta velocità
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C2718968
2,7 l/s 6.0 mm 0,31 kW 0.42 22000 1,3 kg
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
2,1 l/s
6 MM 0,21 kW 0,28 22000 0,7 kg
Dimensioni del disco abrasivo Consumo di aria, media Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Prezzo Peso netto
125MM 13,0 l/s 0,6 kW 0,8 12001 2,1 kg
Prezzo unitario €
271,55
unitario €
C2718964 121,73
CP9104Q Microsmerigliatrice compatta
Codice
C2719000
Levigatrice a doppia azione CP870
Prezzo unitario €
242,52
Minismerigliatrice compatta angolare a 90° CP875
• Design compatto e leggero per una maggiore manovrabilità
• Testa a 90 gradi che permette flessibilità in spazi ristretti
• Pinze da 1/4” e 6 mm in dotazione
• Eccellente per la miscelazione, levigatura, apertura e
• Pinze da 3 mm e 1/8” incluse
• Bassissima emissione sonora: solo 71 dB(A) • Ottimo rapporto potenza / dimensioni
• Velocità libera elevata: 60.000 giri/min
• Maneggevolezza estrema
• Silenziosa e compatta
• Ideale per accedere a spazi ristretti
Consumo di aria, media 1,6 l/s Capacità pinza 3.0 mm Potenza 0,04 kW Potenza CV 0.05 Velocità libera (RPM) 60000 Peso netto 0,2 kg
Codice
C2718766
• Moto rotatorio e orbitale per la rimozione rapida e 3 finitura fine
• Regolatore di potenza per un controllo preciso
• Bloccaggio dell’acceleratore contro l’inserimento
accidentale
• Impugnatura isolata per un maggiore comfort
• Eccellente per mescolare e lisciare stucco, bordatura
sbavatura in aree ristrette
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
5,2 l/s 6.0 mm 0,15 kW 0,2 22500 0,45 kg
e preparazione pre-verniciatura
Consumo di aria, media Velocità libera ??(RPM) Peso netto
Codice
Prezzo C2719266 unitario €
195,70
3,9 l/s 10000 1,93 kg
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
79,59
C2719159 98,32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
673
9286 9280
9251 9246
9314 9241


































































































   685   686   687   688   689