Page 691 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 691

Taglio e perforazione
Trapani a gambo diritto 681-697 Perforazioni a elevate prestazioni Dormer 697-703 Perforazioni a elevate prestazioni Walter Titex 706-708 Alesatori 708 Svasature 709-712 Set svasature 712-713 Svasature 714 Punte a gradino 715-717 Lamiera Taglio 718-719 Fresa per asole e frese a codolo 720-723 Frese a elevate prestazioni Walter Titex 726-735 Incisione e filettatura 736-750 Sistemi di riparazione filetto 751-756 Incisione e filettatura a elevate prestazioni Walter Titex 760-777 Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex 778-792 Utensili per tornitura esterna 793-798 Tornitura ISO positiva 799-800 Tornitura ISO negativa 800-801 Tornitura ISO positiva 802-803 Tornitura ISO negativa 803-804 Tornitura ISO negativa 804-806 Tornitura ISO positiva 806-807 Tornitura ISO negativa 807 Spalla Fresatura 90deg 808-811 Inserti di fresatura 812 Utensili per tornitura esterna 815-817 Strumenti per tornitura interna 820 Supporti di divisione 820-821 Supporti filettatura esterna 822 Per filettare bar interni 822 Tornitura ISO positiva 822-823 Tornitura ISO negativa 823-825 Tornitura ISO positiva 825-826 Tornitura ISO negativa 826-829 Tornitura ISO positiva 829-830 Tornitura ISO negativa 830-832 Precison Scanalatura 832 Scanalatura e Troncatura 833 ISO Esterno 834
ISO Interno
Profilo Parziale 60 gradi
Profilo Interno 55 gradi
Whitworth Esterno
Whitworth Interna
Profilo Parziale 55 gradi
Profilo Interno 55 gradi
Esterno UN
Interno UN
Programma di Perforazione
Inserti di Foratura
Fresatura a Spianare
Spalla di Fresatura Cilindrica Shank Fresatura Spalla
Spalla Fresatura Arbor Montaggio
Faccia Fresatura Abor Montato
Inserti di Fresatura
Bave
Roebuck Bave
Seghe perforatrici
Corona di carotaggio - Frese Rotabroach Lame della sega Power
Lame per sega a nastro
Sistemi di sbavatura manuali
    834
    834
    835
    835
    835
    836
    836
    836
    837
837-838 838-839 839 839 840 840 841 841-842 845-854 854-856 858-861 862-868 869 874-876 877-882
4
677
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz


































































































   689   690   691   692   693