Page 690 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 690
avvolgitubo
Avvolgicavi
Vantaggi
• Aumentano la durata dei tubi flessibili • Riducono al minimo le perdite
• Favoriscono l’ordine e la pulizia
• Consentono un risparmio di tempo
Applicazioni
• Depositi di lubrificanti
• Postazioni di montaggio e fabbriche in generale
• Strumenti pneumatici
• Centri di assistenza automobilistica e negozi di pneumatici • Camion dei vigili del fuoco e di servizio
• Edifici per manutenzione e amministrativ
Numero di modello
Massima pressione di eser- cizio (Bar)
Massima pressione di eser- cizio (psi)
Max temperatura media (°C) Diametro interno del tubo
Tubo interno di pollice di diametro
Lunghezza tubo
Connessione 1 dimensione filetto
Connessione 2 dimensione filetto
3
TLRC 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rosso
Low pressure air/ water
TLRC 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rosso
Low pressure air/water
TLRS 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rosso
TLRS 22AW 21
300
65
10 mm
3/8
22 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rosso
TLRS 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rosso
Low pressure air/water
TLRS 15H 138
2000 99
13 mm 1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Nero
Medium pres- sure oil
TLRS 8G 400
5800
99
6 mm
1/4
8m
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Nero
High pressure grease
Colore
Fluidi raccomandati
Codice
C6054066
C6054068
C6054069
C6054070
C5034829
C6054073
C6054074
Low pressure air/
Low pressure air/
water water
Numero di modello
TLRC 15AW
TLRC 15AW/W
TLRS 15AW
TLRS 22AW
TLRS 15AW/W
TLRS 15H
TLRS 8G
Prezzo unitario €
290,70
431,40
506,65
531,60
523,30
659,50
622,95
676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici