Page 686 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 686

Pistole pneumatiche | Chiavi a cricco | Smerigliatrice a blocco diritto
CP828H cricchetto per usi pesanti da 1/2’’
Smerigliatrice lineare compatta CP9105QB
Fresatrice lineare compatta estesa CP9110QB
• Dispone del design di testa anti-scivolo TriSpring brevettata di CP, che elimina virtualmente lo slittamento riducendo il potenziale di accumulo di calore, anche per periodi lunghi di attività
• Motore efficiente e potente da 0,32 CV (240 W) • Basso livello di rumore: 80 dB(A)
• Regolatore di velocità a facile accesso
• Presa compatta ed ergonomica
• Scarico posteriore Pinze da
• 1/4” e 6 mm in dotazione
• Comfort massimo per l’operatore
• Prestazioni e potenza
• Aumento della precisione per il migliore controllo
dell’operatore
• Ideale per applicazioni ad accessibilità ristretta
• Motore efficiente e potente da 0,26 CV (190 W) • Basso livello di rumore: 80 dB(A)
• Regolatore di velocità a facile accesso
• Presa compatta ed ergonomica
• Scarico posteriore
• Pinze da 1/4” e 6 mm in dotazione
• Comfort massimo per l’operatore
• Prestazioni e potenza
• Ideale per applicazioni ad accessibilità ristretta.
• Compatto, ma dotato di potenza e velocità
Consumo di aria, media Dimensioni attacco Velocità libera (RPM) Coppia trasmissibile (Nm) Peso netto
Codice
1,8 l/s
1/2 in
150 14-68 NM 1,08 kg
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C2718966
1,9 l/s 6.0 mm 0,19 kW 0.26 25000 0,7 kg
Prezzo unitario €
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C2718963
2,0 l/s 6.0 mm 0,24 kW 0.32 27000 0,4 kg
C2719148 157,31
Minismerigliatrice lineare CP876
Prezzo unitario €
107,68
Prezzo unitario €
112,36
Smerigliatrice per usi pesanti CP860
3
• Design compatto e leggero per una maggiore manovrabilità
• Regolatore incorporato
• Pinze da 1/4” e 8 mm in dotazione
• Eccellente per la miscelazione, levigatura, apertura e
• Motore robusto, ad elevta efficienza energetica da 1/2 • CV Regolatore di potenza regolabile per un controllo
preciso
• Bloccaggio dell’acceleratore contro l’inserimento
accidentale
• Maniglia quadrata per una presa sicura
• Pinza da 1/4” in dotazione
• Perfetto per la pulizia di pneumatici, apertura e
smontaggio di motori, smerigliature generali ad alta velocità.
sbavatura in aree ristrette
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
5,6 l/s 6.0 mm 0,22 kW 0,3 30000 0,34 kg
Consumo di aria, media Capacità pinza
Potenza
Potenza CV
Velocità libera (RPM) Peso netto
Codice
C3875683
4,9 l/s 6.4 MM 0,37 kW 0,5 24000 0,57 kg
Prezzo unitario €
C2719160 78,65
Prezzo unitario €
148,88
672
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
9290 9076
9300 9258
9265


































































































   684   685   686   687   688