Page 685 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 685

Avvitatore ad impulsi d’aria ad alto rendi- mento CP724H da 10 mm (3/8”)
• Frizione DYNA-PACT a bagno d’olio, che garantisce il buon funzionamento e una maggiore durata di vita
• Regolatore di potenza avanti/indietro con pulsante ad una mano. 4 impostazioni di alimentazione positivi.
• Massima potenza in retromarcia Scarico nel manico,
che dirige l’aria lontano dalla zona di lavoro, mentre il perno di ingresso dell’aria a 360° impedisce gli attorcimenti del tubo
• Potenza ed economia per le riparazioni di carattere generale, per lavori sulla trasmissione, sistemi di scarico e nei reparti carrozzeria
Avvitatore composito ad impulsi CP7748 da 13 mm (1/2”)
• Coppia massima in senso inverso di 1250 Nm (922 piedi libbre)
• Involucro posteriore resistente in lega di alluminio-acciaio • Gomma termoplastica iniettata nell’involucro per una
presa resistente e confortevole.
• Meccanismo di martello doppio universale e durevole • Grilletto completamente ergonomico sviluppato per la
variazione di velocità
• Manico in materiale composito per una presa isolata e
confortevole con un involucro in composito a gomma
Pistole pneumatiche
Avvitatore ad impulsi per usi pesanti CP7763 da 3/4”
• Dimensioni compatte con uscita alta
• Innesto a martello doppio per forza e una durata di
vita maggiore
• Regolatore di potenza a tre posizioni con controllo
Strumenti elettrici - Strumenti pneumatici
Consumo di aria, media
Dimensioni attacco
Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
C2718830
1,4 l/s
3/8 in
8500
271 NM 54-230 NM
1,4 kg
iniettata
• Perno di ingresso dell’aria a 360°
Consumo di aria, media
Dimensioni attacco
Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
C4187538
2,5 l/s
1/2 in
8200 1250 NM
102-786 NM
direzionale avanti/indietro
• Scarico silenzioso nel manico
Consumo di aria, media
Dimensioni attacco Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
C2718818
3,6 l/s
3/4 in 6300
1627 NM
136-1288 NM
5,3 kg
Prezzo unitario €
560,88
2 kg
Prezzo unitario €
Prezzo unitario €
242,52
282,78
Chiave a pistola compatta ad impulsi CP7729 da 10 mm (3/8”)
Avvitatore ad impulsi per usi pesanti CP772HK da 3/4”
Avvitatore ad impulsi per usi pesanti CP828 da 3/8”
• Dispone del design di testa anti-scivolo TriSpring 3 brevettata da CP, che elimina virtualmente lo
slittamento riducendo il potenziale di accumulo di
calore, anche per periodi lunghi di attività
• Innesto a doppio martello
• Maniglia in materiale composito e alloggiamento
• L’avvitatore ad impulsi da 3/4” con il funzionamento più regolare sul mercato e con una durata di vita ineguagliata
• Regolatore di potenza avanti/indietro con pulsante ad una mano. 4 impostazioni di alimentazione positiva in avanti e potenza massima in senso inverso
• Scarico nel manico con perno di ingresso dell’aria a 360° per impedire gli attorcimenti del tubo
• Nuova presa comoda a maniglia sagomata
• Ideale per lavori esterni, manutenzione dei camion e
degli autobus, delle macchine agricole e macchine
edili
• Imballato in una valigetta robusta con prese da 24,
innesto in magnesio
• Tecnologia S2S e 3 impostazioni di alimentazione
positiva
• Strumento leggero e a basso livello di rumore
• Massimizza il comfort per l’operatore con uno
strumento estremamente ben equilibrato
• La tecnologia più conveniente ed esclusiva di
• Compatto, ma dotato di potenza e velocità
inversione sul mercato
Consumo di aria, media Dimensioni attacco Velocità libera (RPM)
Coppia (Max)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
C4187537
Consumo di aria, media
Dimensioni attacco Velocità libera (RPM)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
1,8 l/s
3/8 in 150
14-68 NM
1,08 kg
2,4 l/s 3/8 in
9400
563 NM 68-407 NM
1,2 kg
27, 30 e 32 mm
Consumo di aria, media
2,8 l/s
Prezzo unitario €
Dimensioni attacco  3/4 in
C2719147 157,31
Velocità libera (RPM) Coppia (Max)
Coppia trasmissibile (Nm)
Peso netto
Codice
C4187539
4200 1356 NM
203-949 NM
Prezzo unitario €
289,34
4,8 kg
Prezzo unitario €
716,32
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 671
9045 9038
9061 9048
9071 9057


































































































   683   684   685   686   687